カテゴリ

  • バイク純正部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra34」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
G 1/2"x12.70mm  銅管アダプター エスコG 1/2"x12.70mm 銅管アダプターエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-34
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERSWaters 平行ねじ用リングゲージ(G)WATERS
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
32,900税込36,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラスケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
アウトドアコードでつくるくびわ&リード メルヘンアートアウトドアコードでつくるくびわ&リードメルヘンアート
2,798税込3,078
1袋
7日以内出荷
耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。 付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。 わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。 ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。 首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。 丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。 鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。 ※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。
セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず)首廻り(cm)約35まで
管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ 測範社管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ測範社
119,800税込131,780
1セット(2個)
8日以内出荷
エアーポンプのみ JTCエアーポンプのみJTC
48,555税込53,411
1個
5日以内出荷
オイルタンク容量:690ml 内部リリーフ圧:70MPa ホース全長:1900mm 1/4インチNPTチャックタイプ
管用平行ネジリングゲージG1セット(2個入) GRNRAシリーズ 測範社管用平行ネジリングゲージG1セット(2個入) GRNRAシリーズ測範社
119,800税込131,780
1セット(2個)
8日以内出荷から32日以内出荷
管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ 測範社管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ測範社
119,800税込131,780
1セット(2個)
8日以内出荷
ポット用RA有機ルイボスティーTB34P 国太楼ポット用RA有機ルイボスティーTB34P国太楼
6,798税込7,342
1ケース(102g×12個)
5日以内出荷
レインフォレストアライアンス、有機JASのダブル認証のルイボス茶葉を使用しています。プレミアムグレード使用でほのかな甘みがあり口あたりよく仕上げています。
種類ルイボスティー原材料有機ルイボス栄養成分炭水化物 0.1 g
オンセミ, ショットキーバリアダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, ショットキーバリアダイオードON SEMICONDUCTOR
149,800税込164,780
1リール(5000個)
7日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
管用平行ネジリングゲージ 第一測範管用平行ネジリングゲージ第一測範
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
クランプレール 椿本チエインクランプレール椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1箱(8巻)
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~)SMC
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
モーターローラ Φ48.6型 協和モーターローラ Φ48.6型協和
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ
61,980税込68,178
1箱(100枚×4袋)
4日以内出荷
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表厚さ(mm)0.142仕様ミシン目なし基材PET坪量(g/m2)199素材PET
レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊 レーザーピーチレーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊レーザーピーチ
59,980税込65,978
1箱(200枚×2袋)
3日以内出荷
トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙
用途短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、仕様ミシン目なし基材発泡PET粘着剤強粘再剥離基材厚さ(mm)約0.084面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ総厚(mm)約0.219適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ポート数5
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチレーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊レーザーピーチ
59,980税込65,978
1箱(200枚×2袋)
3日以内出荷
トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙
用途屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター仕様ミシン目なし基材PET粘着剤溶剤性強粘基材厚さ(mm)約0.058面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ幅×長さ(mm)320×450シートサイズSRA3総厚(mm)約0.191適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F180 SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F180SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-5~)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T125-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T125-~)SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN125SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷