カテゴリ

  • 空調・電設資材(391)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • メカニカル部品(30)
  • 学童・教育用品(25)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(13)
  • 照明(9)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「ra45」の検索結果

関連キーワード
625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom LED, 黄, 表面実装, 1608, ASMT-RA45-AP932 BROADCOMBroadcom LED, 黄, 表面実装, 1608, ASMT-RA45-AP932BROADCOM
63,980税込70,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 591 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
プーリアイドラー RAモデル RA-45 三木プーリプーリアイドラー RAモデル RA-45三木プーリ
32,199税込35,419
1個
8日以内出荷
寸法d(mm)20寸法L1(mm)6304ZZ寸法A(mm)48寸法D(mm)90寸法E(mm)10寸法B(mm)15寸法C(mm)60寸法d1(mm)28
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(20枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
アングル型ゴム粘着付 光アングル型ゴム粘着付(4件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
クラフト紙 マルチプリント 薄手 A4サイズ 50枚入 エレコムクラフト紙 マルチプリント 薄手 A4サイズ 50枚入エレコム(1件のレビュー)
619税込681
1個(50枚)
当日出荷
味のある風合いに仕上がる!インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのクラフト紙。
用紙マルチプリントタイプ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
カレッジレポートパッド 日本ノートカレッジレポートパッド日本ノート
249税込274
1冊
当日出荷から翌々日出荷
サイズA4質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)210×297枚数50製本糊綴じ
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
レフォメーションアンカーボルトM12 カナイレフォメーションアンカーボルトM12カナイ
169税込186
1個
3日以内出荷
形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
切断砥石Tタイプ(硬)455 トーケン切断砥石Tタイプ(硬)455トーケン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(20枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
背貼り機専用テープ BKR-A4 白 ニチバン背貼り機専用テープ BKR-A4 白ニチバン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリーン購入法適合サイズA4テープ幅(mm)297テープ長さ(m)3.6グリーンマーク認定
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
ノーマッドマットスタンダード・クッション 3M(スリーエム)ノーマッドマットスタンダード・クッション3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から22日以内出荷
キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
用途通行量の少ないビルや店舗に。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール柄付ラフィングアンギュラーカッター RA大洋ツール
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)10刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RA-4.5シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4.5表面処理TiNコート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
45x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ45x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-45
ニューCSパールラックオプションオプションコボレ止め サカエニューCSパールラックオプションオプションコボレ止めサカエ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベアテラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷
5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台(クラッチプレート付)です。
用途シャンピングポリッシャー用材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブリッジコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベヤテラウチ(寺内製作所)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)350材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537許容荷重(N)(フレーム)980
ブリッジコンベヤ Φ45 SSTブリッジコンベヤ Φ45SST
71,313税込78,444
1台
7日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに、伸縮可能なアルミ製脚付です。
仕様フレーム許容荷重(N):980トラスコ品番462-4360材質脚/フレーム/ローラーパイプ:硬質アルミ、ベアリング/シャフト/ボルト:スチールピッチ(mm)100全幅(mm)537~593ローラー幅(mm)350機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)硬質アルミ機高(mm)633~938ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)45
ロスタ DR-Sモデル 三木プーリロスタ DR-Sモデル三木プーリ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RA)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
...