カテゴリ

  • 空調・電設資材(82)
  • 制御機器(24)
  • テープ(16)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 照明(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ra48」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ アズワン連結式平台車 耐重量型 RAシリーズアズワン
4,090税込4,499
1台
当日出荷
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
連結式平台車 JAPPY連結式平台車JAPPY
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
寸法(mm)485×380×85材質(本体)ポリプロピレンキャスター自在×4材質(キャスター)ニトリルゴム
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ酒井製作所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1箱(12個)
当日出荷から5日以内出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12CARLO GAVAZZI
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
仕様最大負荷電流 = 90 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 400 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、静電容量 = 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m3M(スリーエム)
699税込769
1巻
当日出荷
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番397-8061材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤)幅(mm)48透明長さ(m)100主な用途包装用
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレートMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1組(48個)
翌々日出荷から3日以内出荷
入数(個)48
ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8593M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
用途シールや固定。
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+3M(スリーエム)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源 ChinfaChinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源Chinfa
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X10003M(スリーエム)
9,598税込10,558
1巻
予約販売
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
RA4890-D12 CARLO GAVAZZIRA4890-D12CARLO GAVAZZI
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RA4825-D12 CARLO GAVAZZIRA4825-D12CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC CARLO GAVAZZISSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480ACCARLO GAVAZZI
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30653M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP1253M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(12個)
5日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30903M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.09
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3045 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30453M(スリーエム)
7,498税込8,248
1箱(36巻)
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)100
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3042 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30423M(スリーエム)
6,998税込7,698
1箱(36巻)
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.042長さ(m)100
スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ4]MSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645 3M(スリーエム)Tartan OPP包装用粘着テープ 36453M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30483M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.048
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 36643M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から87日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.052
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048
農業用OPP粘着テープ 3264AG 3M(スリーエム)農業用OPP粘着テープ 3264AG3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064透明