カテゴリ

  • バイク純正部品(58)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(15)
  • 農業機械(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra51」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ

    キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体

    コクヨ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き。マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。
    用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)仕様詰替式マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1セット(7500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    タイプURA寸法L(mm)38寸法H(mm)24寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法(Φmm)dJs6:12寸法B(mm)B±0.02:14寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5取付ねじサイズM4×15L
  • (S51RA)BRACKET 日野自動車

    (S51RA)BRACKET

    日野自動車
    17,424税込19,166
    1個
    10日以内出荷
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • マイタギヤボックス 椿本チエイン

    マイタギヤボックス

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
  • URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    URA型(固定型・圧入)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,698税込4,068
    1パック(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    公差ΦdJs6
  • 切断砥石510mm厚み4mm鉄工用 トーケン

    切断砥石510mm厚み4mm鉄工用

    トーケン
    79,980税込87,978
    1箱(15枚)
    3日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。トラスコ品番244-8661粒度30厚さ(mm)4質量(kg)2砥材A穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)510主要切断材料一般鋼外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
  • スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。
    用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業
  • セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム)

    セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1セット(5枚)
    当日出荷
    メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
    用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
  • 1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ

    1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
    材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-51厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
  • バイオ ドーム 11-OC 75H リスパック

    バイオ ドーム 11-OC 75H

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    商品を美しく見せるクリアーな丸いドーム蓋。華やかな皿型容器とドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。蓋のみ、本体は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×75質量(g)8
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • デザートカップ バイオ ドーム 11B 黒 リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ ドーム 11B 黒 リスパック

    リスパック
    899税込989
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    華やかな八角台座の洋菓子容器。シンプルなドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。つまみやすく開けやすい大きさです。本体のみ、ドーム型の蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×15容量(mL)400
  • デザートカップ バイオ ドーム 11B ルチア金 リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ ドーム 11B ルチア金 リスパック

    リスパック
    929税込1,022
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    華やかな八角台座の洋菓子容器。シンプルなドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。つまみやすく開けやすい大きさです。本体のみ、ドーム型の蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×15質量(g)4
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 筋入ゴムマット エスコ

    筋入ゴムマット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1巻
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
    材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-514 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-514

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプURA寸法L(mm)38寸法H(mm)24寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法d(Φmm)14(Js6)取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハルマー/ビス式フリーアルバム ナカバヤシ

    ハルマー/ビス式フリーアルバム

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1冊
    4日以内出荷
    インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
    グリーン購入法適合仕様透明袋入り背幅(mm)18材質(表紙)綿RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波治療器 コリコラン ブラック パナソニックヘルスケア

    高周波治療器 コリコラン ブラック

    パナソニックヘルスケア
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル
    ブラック本体個数コリコラン:4個入り定格電圧(V)DC2.3(本体)保護等級水の浸入:IPX-7電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0定格消費電力(W)0.9(充電器)使用電池単4アルカリ乾電池×4本種別機械器具 78 家庭用電気治療器連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず)電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚一般的名称家庭用高周波治療器アズワン品番63-5596-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • スマートインジケータ:SIシリーズ azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SIシリーズ

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    ●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。
    用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
  • くらしのファイル ナカバヤシ

    くらしのファイル

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (19010)ラジエターCOMP. (DENSO) ホンダ

    (19010)ラジエターCOMP. (DENSO)

    ホンダ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • (RA5)レジスター スバル

    (RA5)レジスター

    スバル
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)スイッチ スバル

    (RA5)スイッチ

    スバル
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)フリケンシー メーター スバル

    (RA5)フリケンシー メーター

    スバル
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)ノブ スバル

    (RA5)ノブ

    スバル
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)ターミナル ブロック スバル

    (RA5)ターミナル ブロック

    スバル
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)カレント トランスフォーマー スバル

    (RA5)カレント トランスフォーマー

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)アウトプット ターミナル スバル

    (RA5)アウトプット ターミナル

    スバル
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)シリコンダイオード 15SB-40R スバル

    (RA5)シリコンダイオード 15SB-40R

    スバル
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
ra561特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ra561