カテゴリ
- 切削工具(15)
- 農業機械(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 清掃用品(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(12)
- サンドビック(11)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- GIVI(ジビ)(4)
- リスパック(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- トーケン(2)
- ナカバヤシ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三井陶器(2)
- ダイヤトレンド(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- クツワ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra51」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体
コクヨ¥629税込¥6921個当日出荷立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き。マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)仕様詰替式マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から6日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
URA型(固定型・圧入)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,698税込¥4,0681パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdJs6
切断砥石510mm厚み4mm鉄工用
トーケン¥79,980税込¥87,9781箱(15枚)3日以内出荷安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。トラスコ品番244-8661粒度30厚さ(mm)4質量(kg)2砥材A穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)510主要切断材料一般鋼外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷から10日以内出荷直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。色灰材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-51厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
バイオ ドーム 11-OC 75H
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷商品を美しく見せるクリアーな丸いドーム蓋。華やかな皿型容器とドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。蓋のみ、本体は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×75質量(g)8
筋入ゴムマット
エスコ¥23,700~税込¥26,070~1巻翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
デザートカップ バイオ ドーム 11B 黒 リスパック
リスパック¥899税込¥9891袋(50点)5日以内出荷華やかな八角台座の洋菓子容器。シンプルなドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。つまみやすく開けやすい大きさです。本体のみ、ドーム型の蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×15容量(mL)400
デザートカップ バイオ ドーム 11B ルチア金 リスパック
リスパック¥929税込¥1,0221袋(50点)5日以内出荷華やかな八角台座の洋菓子容器。シンプルなドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。つまみやすく開けやすい大きさです。本体のみ、ドーム型の蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×15質量(g)4
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
ハルマー/ビス式フリーアルバム
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981冊4日以内出荷インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。グリーン購入法適合仕様透明袋入り背幅(mm)18材質(表紙)綿RoHS指令(10物質対応)対応
スマートインジケータ:SIシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から72日以内出荷●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥12,030~税込¥13,233~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル