カテゴリ

  • 切削工具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 空調・電設資材(31)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 安全保護具(9)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(5)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra55」の検索結果

関連キーワード
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
クリーンフィルターエレメント RA-55S用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-55S用オリオン機械
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-55S-G1
クリーンフィルターエレメント RA-55D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-55D用オリオン機械
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-54D-G1
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
エステルWブレードドラム巻 ユタカメイクエステルWブレードドラム巻ユタカメイク
82,980税込91,278
1箱(150m)
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5.5mm コンビネーションギアレンチ エスコ5.5mm コンビネーションギアレンチエスコ(2件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-5.5
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ(11件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
ポリエステルWブレードドラム巻 ユタカメイクポリエステルWブレードドラム巻ユタカメイク
87,980税込96,778
1巻
翌々日出荷
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。
用途ヨットのセールロープや各種結束材質ポリエステル
旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
6,198税込6,818
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール柄付ラフィングアンギュラーカッター RA大洋ツール
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
吸気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
排気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
クラフトおりがみ 25cm 40枚 10色 エヒメ紙工クラフトおりがみ 25cm 40枚 10色エヒメ紙工
499税込549
1セット
3日以内出荷
材質
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
55x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ55x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-55
5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)12刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RA-5.5シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5.5表面処理TiNコート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
55°ねじ切りチップ IR/L-55° イスカル55°ねじ切りチップ IR/L-55°イスカル
8,898税込9,788
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°ねじ切りチップ ER/L-55° イスカル55°ねじ切りチップ ER/L-55°イスカル
9,398税込10,338
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
チップ 11IR 京セラチップ 11IR京セラ
9,798税込10,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
9,698税込10,668
1箱(5個)
翌日出荷から10日以内出荷
チップ 08I イスカルチップ 08Iイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC228切刃長さ(mm)4.763
パーティション_アコーディオンスクリーン アイリスチトセパーティション_アコーディオンスクリーンアイリスチトセ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
防炎加工タイプのパーティション
奥行(mm)360グリーン購入法適合
チップ 16IR 京セラチップ 16IR京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 06IR イスカルチップ 06IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC228切刃長さ(mm)3.969RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
6,198税込6,818
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER 住友電工ハードメタルチップ 16ER住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷
トラスコ品番620-0508
PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)PENTAX レンズフードPENTAX(ペンタックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷