カテゴリ

  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra77」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5 OSRAMコンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)6500ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
MONOKEY(モノキー)リアラック GIVI(ジビ)MONOKEY(モノキー)リアラックGIVI(ジビ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(9件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
充電式LEDライト 自在ミニクリップ 日動工業充電式LEDライト 自在ミニクリップ日動工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)質量(g)42タイプ屋内型電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)バッテリー容量(Ah)0.35使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ カローラ 77- GMBウォーターポンプ カローラ 77-GMB(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
(7420)OVERFENDER, ミツビシ(7420)OVERFENDER,ミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(5837)ガーニッシュ,バック ドア,LH ミツビシ(5837)ガーニッシュ,バック ドア,LHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スプリング UD ASSY ナカノ NAKANOスプリング UD ASSY ナカノNAKANO
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)日東工業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)日東工業
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
A,C.GENERATOR   31100GA7703 ホンダA,C.GENERATOR 31100GA7703ホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
A.C.GENERATOR   31100GA7704 ホンダA.C.GENERATOR 31100GA7704ホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
CABLE,FOOT BRAKE   43470HA7770 ホンダCABLE,FOOT BRAKE 43470HA7770ホンダ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
CABLE,HAND BRAKE   43460HA7770 ホンダCABLE,HAND BRAKE 43460HA7770ホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
BRACKET,RR.   31203HA7771 ホンダBRACKET,RR. 31203HA7771ホンダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
GENERATOR,A,C   31100GA7701 ホンダGENERATOR,A,C 31100GA7701ホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
GENERATOR ASSY.,F   31100HA7750 ホンダGENERATOR ASSY.,F 31100HA7750ホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
平縁丸皿 河淳平縁丸皿河淳
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質ABS
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Home All-in-one HA770 / RA シリーズ 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Home All-in-one HA770 / RA シリーズ 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
8,398税込9,238
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Home All-in-one HA770/RA シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Trapa77B+ TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Trapa77B+TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
日本国内のあらゆる雷魚フィールドをこの1本でTrapa77B+は、雷魚ゲームに 求められるあらゆる要素を詰め込んだ可変レングスマルチピースロッドです。フロッグメーカーであるOLD NORTH BUTTさんとの共同開発により、テスト開始から5年の歳月を経てようやく完成に辿りつきました。雷魚ゲームのステージとなる フィールドは千差万別。 広大な沼から軽く飛び越えられそうな細い水路までが対象になる規模的要素に加え、 カバーの種類や生育状況によっても状況は刻々と変化していきます。トラーパ66/77B+は、「一本で多くのフィールドを攻略できる雷魚ロッド」を具現化すべく、様々な地域のあらゆるタイプのフィールドでテストを重ね完成しました。フィールドの規模に合わせて使い分けられる 2つのレングスとマルチピースによる携帯性、そして何より、オープンからヘビーカバーまで 幅広く対応できるパワー設定をとことん追求しました。 また、過酷な状況下でも集中力を保つファクターとして、疲労感を軽減する高バランス設定にも拘りぬき軽快な操作性を実現しています。
仕様ライン:PE #6-#10全長7.7ft質量(g)216、ルアー:15最大ドラグ(kg)フルドラグ仕舞(cm)64.5
(56130)アクチュエータアッシ,ESP スズキ(56130)アクチュエータアッシ,ESPスズキ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
(35300)ヘッドランプアッシ,レフト スズキ(35300)ヘッドランプアッシ,レフトスズキ
69,900税込76,890
1個
5日以内出荷
(35100)ヘッドランプアッシ,ライト スズキ(35100)ヘッドランプアッシ,ライトスズキ
69,900税込76,890
1個
5日以内出荷