熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし
付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個
寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33
質量(g)約79(電池含む)
規格JIS B 7922 : 2023 準拠
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
精度クラス2
電池寿命約8(カ月)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。
材質本体ケース:ABS
タイプ自己管理型
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)
本体寸法(mm)約105×35×17
本体質量(g)約28(乾電池含まず)
使用温度(℃)-10~60(結露なきこと)
表示方式LCDデジタル表示
センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)
形態ハンディ型
表示単位0.005mg/L
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)
1台
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・振りかけるだけで瞬時にゼリー状に固まる、非常用簡易トイレ専用の凝固剤。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。凝固剤のみ(便座カバー・汚物袋・ゴミ袋は付属しておりません。)
用途緊急・災害時の簡易トイレ
材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー
入数(1袋)10gx100個
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面
セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)
方式吹き込み:直接吹きつけ
本体寸法(mm)約120×38×20
本体質量(g)約46(乾電池含まず)
センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)
表示単位0.01mg/L
保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)
検知方式半導体ガスセンサー
1台
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。
用途緊急・災害時の簡易トイレ
材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PE
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など
材質鉄、ポリスチレン
質量(g)約320
電源単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)
光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
1回使い切りの超薄型タイプ。レギュラー、ワイド、スーパーワイドの3サイズ展開。高いコストパフォーマンス。薄型でもしっかり吸収。裏漏れを防ぐバックシート。注意事項:こちらは段ボール1ケースでひとつの商品です。
材質ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム
調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間
材質ABS、PC
本体寸法(mm)134×134×250
本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)
定格電流(A)1
全光束(Lm)最大300
電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
充電電圧(V)電池:DC 5
充電電流(A)1
充電時間(時間)(フル)約7.5
充電方式USB Type-C(ケーブル付属)
防水性IP65
点灯時間約6時間(1番明るくした場合)
待機電流<=10uA
動作電圧(V)2.8~4.2
厚型だからしっかり吸収!。レギュラー、ワイド、スーパーワイドの3サイズ展開。高いコストパフォーマンス。シーツの端っこも漏らさない、全面散布の吸収ポリマー。裏漏れを防ぐバックシート。注意事項:こちらは段ボール1ケースでひとつの商品です。
材質ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム
専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル
質量(g)約118
電源1800mAhリチウムイオンバッテリー
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)
本体寸法(mm)約120×37×37
センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)
測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
材質ABS
寸法(mm)約70×60×18
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)0.2~2.4
本体質量(g)約45
全光束(Lm)最大220
センサー感知方式人感
定格作動電圧(V)100~240
LED寿命(時間)約50000
点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒
センサー感知範囲人感:角度120~150°
待機電力(W)0.1
感知距離(m)人感センサー:最長6
電球の種類LED
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書
寸法(mm)202×90×80
質量(g)520
電源リチウムイオンバッテリー
周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応
使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間
充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間
バッテリー電圧(V)3.7
定格作動電圧(V)2.7~4.2
バッテリー容量(mAh)4000
防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。
USB出力:5V/1A
プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
直径(Φcm)最小8.5~最大12
対象小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!。・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
用途豪雨や台風などによる浸水防止に
材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン
質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000
入数(枚)10枚
寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質PC
本体寸法(mm)27×44×9
本体質量(g)約9.6(電池含む)
対応機種IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad
電池CR2032ボタン電池
作業温度範囲(℃)-20~60
音量(dB)スピーカー:80
待機時間約100日
1台
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)約70×48×82
質量(g)約97
ガスの種類CO2
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)-10~50
連続使用時間(時間)6
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池
充電方式micro-USB
湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
材質ABS樹脂
質量(g)約380
連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分
最大消費電力(W)10
充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1
内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー
明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大)
防水性IPX3(生活防水)
動作電圧(V)2.7~4.2
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00
本体質量(g)約45(乾電池含まず)
寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式/燃料電池式センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62
本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
もしものときに、すくに使える!安心・便利な非常用携帯トイレ。防災用品としてももちろん非常に有用な商品ですが、例えば大渋滞に巻き込まれてしまったときや、アウトドアを楽しむとき、そして介護現場でも活躍します。また、日常的に携帯しておいても、万が一のことが突然おそってきた場合にすぐに使用できるなど、。様々なシーンにおいて役立つ、安心且つ便利なアイテムです。・凝固剤10g入り、溶ける袋の凝固剤を使用。・男女兼用、使いやすい形状の受け口。・15年長期保管可能。・日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤使用
用途災害時、渋滞時、アウトドア、介護、感染症等の嘔吐などに。
材質凝固剤:高吸水性ポリマー、袋:PE、IXPE
使用可能回数4回分
吸収量(mL)700
1袋(4個)
¥639
税込¥703
当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても清潔でニオイなし、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。・炭入り凝固剤使用タイプ
用途緊急・災害時の簡易トイレ
セット内容【1箱】炭入り凝固剤(10gx100回分)、汚物袋(100枚)、ごみ袋(10枚)、便座カバー(5枚)
材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PE
連続使用100回分
1箱
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!10年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ。特殊フィルム構造により10年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。・3層特殊フィルム採用による10年間の長期保存を実現。・対人・対物どちらでも使用可能。・身の回りを拭くだけで簡単に除菌。・汚れのふき取りとして手指にも使えます。・持ち運びに便利な携帯タイプ。・ノンアルコール・無香料
用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。
成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス
材質不織布
内容20枚入(5個セット)
寸法(cm)【シート】15×20
1セット
¥699
税込¥769
5日以内出荷
絶対湿度はインフルエンザの感染と流行に大きな影響を与えます。インフルエンザウイルスは、絶対湿度が11 g/m?以上の環境で感染力を失いやすく、湿度が低いとウイルスが生存しやすくなります。 。絶対湿度が7 g/m?以上を維持することがウイルス予防に重要です。 。過度の加湿(相対湿度70%以上)はカビの発生を促すため、注意が必要です。冬季に流行するインフルエンザウイルスは湿気を嫌い、乾燥を好むため、適切な湿度管理が重要です。
付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個
寸法(mm)約幅63×高さ107×奥行34
区分精度:クラス2
質量(g)60
規格JIS B 7922 : 2023 準拠(適合)
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
電池寿命約9カ月(警告アラーム音なし)
アラーム警告・注意:音量3段階 大/小/なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現
使用可能回数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
緊急・災害時 非常用 簡易トイレ用凝固剤 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤1個 10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤!。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現
セット内容凝固剤(10gx1回分)、汚物袋(1枚)
関連資料(0.48MB)
1個(10g)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
直感的な操作で誰でも簡単に組立可能。本体の重さ約0.8kgで超軽量ながら、。 耐荷重250kgの丈夫な構造。洗えて繰り返し使えるプラスチック便座。付属の凝固剤は15年の長期保存が可能、。 確かな消臭&抗菌効果と抜群の吸収力。コンパクトに折りたたんで収納ができます
セット内容便器×1個、便座×1個、凝固剤×5回分、汚物袋×5枚、便座カバー×1枚
使用可能回数5
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
直感的な操作で誰でも簡単に組立可能。本体の重さ約0.8kgで超軽量ながら、。 耐荷重250kgの丈夫な構造。洗えて繰り返し使えるプラスチック便座。コンパクトに折りたたんで収納ができます
セット内容便器×1個、便座×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現。〈1回分〉凝固剤×1回分 汚物袋×1枚
仕様凝固剤の対象物:大便、小便、吐しゃ物
セット内容凝固剤、1回分、、汚物袋、1枚
材質凝固剤、・高吸水性ポリマー、汚物袋、・、PE
使用可能回数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
毛布のような暖かさ+アルミシートの軽さを1枚に。150×210cmの大判サイズ。不織布とアルミを使用した5層構造で高い保温性と耐久性を実現。表ブルー、裏シルバーのリバーシブル仕様。不織布の採用でアルミ特有のカサカサ音を軽減。掛けても敷いても使える2WAY仕様でマットとしても使用可能
色表/ブルー、裏/シルバー
質量(g)約216
収納サイズ約13×20×7cm
寸法(cm)ケース/約50.5×38×41.5、パッケージ/約12×6×20
主要材質不織布、ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム
関連資料(0.91MB)
本体寸法(cm)展開/約150×210
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供。抗菌・防水・UVカット。幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。
セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書
材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)
質量(kg)約7.5
色生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一
耐荷重(kg)300
寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13
材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
幅75cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。揺れやぐらつきに強い10点での接地。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。起き上がり用取っ手付きで楽に起き上がれます。
セット内容本体 、 不織布シーツ(綿100%)、 持ち運び用取っ手付本体収納袋 、 取扱説明書
材質生地:600DポリエステルPVCコーティング 2重生地仕様(抗菌・難燃・防ダニ加工済み)
質量(kg)約6.3
耐荷重(kg)300
寸法(cm)展開時:約190×75×40
材料フレーム:ステンレススチール特殊塗装加工仕様
収納時寸法(cm)約23×105×16
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
水・お湯・洗い流し 一切不要。 拭き取るだけで 髪と頭皮がすっきり爽快。 手袋付きで手に直接付けずに衛生的。 災害・介護・外出先など、どこでも大活躍
付属品使い捨て手袋 両手分×15包
容量(mL)シャンプー本体:150
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
災害時で水が使えない場合などにとても役立つ、水分を含んだウエットタオルです。未開封で7年間の保存が可能ですので、防災備蓄品としてはもちろん、日常生活でのお手回り品としても常備でき、。サッと袋から出して体拭きやお手拭き、お掃除などにご利用いただけます。・三層の特殊フィルムにより、未開封の状態で製造日より7年保存が可能。・綿100%・エンボス加工の超厚手生地を採用し、毛羽立たずとてもやさしい肌触りです。・無蛍光・無香料・無着色・ノンアルコールです。・約260x300mmと大きめサイズで使いやすく、汚れをしっかりと吸収します。
用途災害時・防災備蓄品など
成分水、グリセリン、PG、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸、酢酸トコフェロール、アロエベラ葉エキス、カミツレエキス
サイズ(cm)約26×30
素材綿100%
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
最先端素材【PCM】を使用する発熱製品です。首にフィットするので、効果的に温めることができます。電子レンジで加熱するだけですぐに使えます。繰り返し使えるので経済的です。
材質(本体)外部HDPE/中身PCM、(カバー)ポリエステル
質量(g)220
寸法(cm)約17.5×16、(内周)約41
圧縮タイプだから小さく持ち運べて、個包装なのでとても衛生的、緊急時にとても役立ちます。やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。厚手のエンボス加工で毛羽立ちません。入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。
材質セルロース(植物繊維素)
質量(g)【圧縮時】15.6
内容1袋(6枚入)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【圧縮時】45×13
寸法(縦×横)(cm)【広げた時】60×31
1袋
¥399
税込¥439
5日以内出荷
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品。紐の長さは調整可能です。高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます。排気弁なしカップ式。顔への高密着性。ソフトな着用感
材質(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)アルミニウム、ポリ塩化ビニル
寸法(mm)145×120×53(±5)
色白
入数(枚)10
1箱(10枚)
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
曇りにくく、クリアで見やすい!シールドの両面には曇止め加工を施してありますので、クリアで快適な視界を保てます。装着ラクラクフレームとシールドの穴を合わせてバックルで固定するだけ。取り付け・取り外しが簡単です。軽くて丈夫超軽量で眼鏡の上からでも装着可能で、長時間使用をしても疲れにくい。水洗いOK繰り返し使えるので、経済的です。
仕様●素材:PC+PET+PVC●シートサイズ:250×195mm●入数:1ケース(10セット×30袋)●セット内容:シールド×1枚、眼鏡枠×1個●※ゴムの取り付けはお客様にてお願いいたします●※シールドの防護フィルムを剥がしてご使用ください
アズワン品番65-9233-94
1ケース(30袋×10セット)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ