カテゴリ
- オフィス家具(7)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(7)
- 日研工作所(4)
- エレコム(1)
- コクヨ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ルネセイコウ(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- 廣杉計器(1)
- メイキコウ(1)
- アサ電子工業(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「rac-317」の検索結果

ハイスタンド
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1073奥行(mm)510間口(mm)631キャスターΦ75大型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073アズワン品番64-0840-79
作業用チェアー スタンダードタイプ
ルネセイコウ(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781脚当日出荷から10日以内出荷「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。耐荷重(kg)100奥行(mm)590幅(mm)420折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100高さ(mm)930材質(フレーム)スチール材質(座面)ビニルレザースタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無有色(座面)ブラック仕様粉体塗装質量(kg)7.1タイプ完成品種類折りたたみ椅子全高(mm)930張地ビニールレザー張り背もたれあり肘掛なし本体質量(kg)7.1材質(シート)ビニールレザー機能座高調節式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930座幅(mm)350自重(kg)7.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)320~850グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×590×930ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116折りたたみ時幅(mm)420再生紙使用マーク適合折りたたみ時奥行(cm)13折りたたみ時高さ(cm)110
スチール製ハイスタンドパソコンラック
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)1071奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071アズワン品番64-0844-82
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
スチール製パソコンラック
サンワサプライ¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロンキャスターあり
ラック
サンワサプライ¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から翌日出荷木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
コンベヤスタンド RAC
メイキコウ¥21,980税込¥24,1781セット(1本)16日以内出荷スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)
廣杉計器¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個欠品中AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。色ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
エアチェックアダプター(キャップゲージ付)
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。適合タイヤバルブ米式
空研ぎペーパー
FUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(100枚)当日出荷用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工寸法(mm)約230×280基材Cw適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/R
eラック Lシリーズ
サンワサプライ¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)620耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
移動式機器設置カート
サンワサプライ¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)高さ(mm)1088グリーン購入法適合
パソコンラック
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)655間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-0907-38
スタッキングカート モビーナ
コクヨ¥78,980~税込¥86,878~1台22日以内出荷使用しないときは平行スタックで、省スペースに収納できます。 静音性に優れたΦ100mmの大型キャスターを採用しています。 PNS運用をしている病院など、ペアで働く際にPC用ナーシングカートのサブワゴンとして使用できます。 組み立て式。材質本体/スチール粉体塗装、トレー/PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)【トレー】上・中段/約5/下段約10キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×690×908キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)360×480×25~33サービス分類組立・設置・取付