カテゴリ

  • 厨房用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農具(7)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rae」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    272税込299
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • (13011)ピストンリング ホンダ

    (13011)ピストンリング

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溝シャベルS アズマ工業

    溝シャベルS

    アズマ工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
    用途角型・丸型の溝掃除全長(mm)630トラスコ品番762-6011材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管質量(g)230先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 溝スコ 千吉

    溝スコ

    千吉(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。
    用途側溝の除草作業、泥すくい。材質ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール全長(mm)約1200ヘッド幅(mm)約135繰り返し・詰め替え2
  • 溝用スコップ 日本クリンテック

    溝用スコップ

    日本クリンテック(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    5日以内出荷
    溝に溜まったゴミや泥をすくい取ります。軽くて丈夫なポリカーボネイト製。水切りスリット付き。
    用途溝掃除用。材質ポリカーボネイト、スチールパイプ、ポリプロピレン長さ(mm)約160(スコップ部)幅(mm)約90(スコップ部)全長(mm)約660繰り返し・詰め替え対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)

    ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷
    超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
    用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86基材伸縮性エラストマー粘着剤合成ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • 六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ

    六角サラエナットダイス メートルねじ用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
    用途ねじ山の修正材質SKH
  • スリッパ メッシュ 洗える モノタロウ

    スリッパ メッシュ 洗える

    モノタロウ(16件のレビュー)
    699税込769
    1足
    当日出荷
    乾きやすく通気性の良いメッシュ素材を使用し、足のムレを軽減した前あきタイプのスリッパです。踵部のクッション素材が足の負担を減らし快適です。洗濯機でも洗え、繰返し使えるので効率的です。底面はEVA素材を使用しており、軽くて丈夫です。
    用途室内用として材質(表地)ナイロン、(底)EVAタイプ前あきタイプ靴タイプスリッパ
  • ゴリラエポキシパテ 呉工業(クレ)

    ゴリラエポキシパテ

    呉工業(クレ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
    用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194アズワン品番65-1332-02保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。危険物の類別非危険物特性防水、耐寒、耐熱
  • ワーキンググローブ(洗える革手袋) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワーキンググローブ(洗える革手袋)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
    用途様々な現場での作業に。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • ゴムベラ 柄付 モノタロウ

    ゴムベラ 柄付

    モノタロウ(34件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    用途材料処理用
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • しっかり洗える ボトル洗い オーエ

    しっかり洗える ボトル洗い

    オーエ(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    押し付けると先端が広がって床にフィット! 大きなボトルや冷水筒も洗えるロングサイズ 約32mmの細い口径にも入るスリムヘッド。 傷つけにくく汚れを落とすソフトタイプ。 専用のスポンジで取り替え可能、簡単に取り外せます。
    グリーン繰り返し・詰め替え対応
  • サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ

    洗える「でか見え」タイマー TD426

    タニタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
  • 洗える高所のクモの巣ホコリ取り 日本クリンテック

    洗える高所のクモの巣ホコリ取り

    日本クリンテック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。 ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。
    用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。材質ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂全長(mm)約1300~2600ブラシ幅(mm)約150繰り返し・詰め替え対応
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    739税込813特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 工事写真管理ソフト 蔵衛門御用達 ルクレ

    工事写真管理ソフト 蔵衛門御用達

    ルクレ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】 『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。 【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】 黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。 【『蔵衛門御用達2021』新機能】 『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。 <新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる> 『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。 <新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応> 『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。 <新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応> 『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
    仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)プリンターカラープリンタ推奨メモリー4.0GB以上推奨ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの使用CPUIntel Core i3以上推奨OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
  • 洗えるペーパーダスター MISM

    洗えるペーパーダスター

    MISM(1件のレビュー)
    339税込373
    1個(50枚)
    当日出荷
    ロール状のペーパーダスターは25cm毎にミシン目が入っています
    材質パルプ・ポリプロピレン枚数50寸法(縦×横)(mm)250×250
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル

    パイププロテクター(トラ柄)

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
    用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。長さ(m)1厚さ(mm)10材質ポリエチレン(PE)種別貼付タイプ形状パイプ
  • 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業

    金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    欠品中
    アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
    用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
  • ゴムバンドバラエティー セメダイン

    ゴムバンドバラエティー

    セメダイン(3件のレビュー)
    229税込252
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    天然ゴム使用のゴムバンドです。 ゴムバンドバラエティー:サイズがいろいろあるので、用途により使い分けができます。 カラーバンド(XA-632):4色(グリーン、イエロー、レッド)でおしゃれなゴムバンドです。
    材質天然ゴム
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
  • KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟用替えゴム

    尾崎亀商店(7件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
  • バラ エーススプーン アサヒ徳島

    バラ エーススプーン

    アサヒ徳島(12件のレビュー)
    349税込384
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    【袋入り】デザート用スプーン。ヨーグルト・アイスクリーム等に。
    材質ポリスチレン包装形態バラ透明質量(g)1.24短辺(mm)19長辺(mm)90
  • ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム ユニット

    トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム

    ユニット(1件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
    用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などにイエロー×ブラック材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2長さ(m)10仕様粘着シール、切断にはカッターが必要摘要粘着シール引張強度15N/10mm粘着力0.5N/10mm
  • WATER ARAE2 パンチング箸立 WATER AREA

    WATER ARAE2 パンチング箸立

    WATER AREA(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    丈夫で通気性もいいパンチングタイプの箸立て。
    用途箸などの小物の整理、水切りに。材質18-8ステンレス質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×93×74アズワン品番64-4070-83
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
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
"rae" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷