カテゴリ

  • バイク部品(840)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(560)
  • 船舶用品・漁業資材(431)
  • パソコン/周辺機器(238)
  • 農業機械(187)
  • オフィス家具(120)
  • 作業工具(106)
  • 制御機器(87)
  • 厨房用品(53)
  • 切削工具(52)
  • メカニカル部品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 家電(24)
  • 事務用品(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電動工具(14)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • テープ(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 完成車(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「raf」の検索結果

関連キーワード
2,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(104件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から8日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
Z-PACK/A RAF 110P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Z-PACK/A RAF 110PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503238
BELT RAF M-35 ホンダBELT RAF M-35ホンダ
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RAF用ジェットノズル 単式 JN-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 単式 JN-1S-AZノーリツ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503234
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503236
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZノーリツ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503235
RAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503237
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503239
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(165件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
油砥石さくら 大和製砥所油砥石さくら大和製砥所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応
Raフライス用アラサ標準片 日本金属電鋳Raフライス用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)ローヤル電機(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ消しゴム100 サクラクレパスアーチ消しゴム100サクラクレパス(3件のレビュー)
94税込103
1個ほか
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ホワイト繰り返し・詰め替え対応
アーチ消しゴム 60(10P) サクラクレパスアーチ消しゴム 60(10P)サクラクレパス
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
10個入りなので、事務用・家庭用のまとめ買いに便利です。 アーチケース入りで消しゴムが、劇的に折れない。スリーブに厚盛印刷のグリップがあり、持ちやすい。
幅(mm)19ホワイト高さ(mm)45材質(本体)塩ビ質量(g)11奥行(mm)10入数10個
アーチ消しゴム 60 サクラクレパスアーチ消しゴム 60サクラクレパス
59税込65
1個
当日出荷
ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)11寸法(縦×横×高さ)(mm)19×45×10入数1個繰り返し・詰め替え対応
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
949税込1,044
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機ブロードウォッチ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパスアーチ消しゴム小学生学習用100(5色組)サクラクレパス
489税込538
1パック(5個)
当日出荷
小学校低学年はマグネット開閉タイプの筆箱が推奨されることが多く、最近ではランドセルに平置きできるコンパクト筆箱が人気です。 コンパクト筆箱は消しゴムスペースが小さくなりますが、本企画は大きな形状でありながら、収納可能となっています。 スリーブデザインは、学習用の真面目さの中にも楽しさを感じられるデザインにしました。
幅(mm)70ホワイト高さ(mm)195質量(g)20奥行(mm)13入数5個
アーチ消しゴム60 サクラクレパスアーチ消しゴム60サクラクレパス
119税込131
1パック(2個)
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ホワイトタイプ2コ組入数2個繰り返し・詰め替え対応
アーチ消しゴム 60(5P) サクラクレパスアーチ消しゴム 60(5P)サクラクレパス
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
グリーン購入法適合入数5個
MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブCKD
11,963税込13,159
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
アーチ消しゴム100ブラック サクラクレパスアーチ消しゴム100ブラックサクラクレパス(1件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ブラック
MMシリーズ メカニカルスイッチ CKDMMシリーズ メカニカルスイッチCKD
12,025税込13,228
1個
当日出荷から20日以内出荷
加圧方式ノーマルクローズ弁
天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティスYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
フィンガーガード 摂津金属工業フィンガーガード摂津金属工業
669税込736
1個
当日出荷
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルスーパークラフト(アラミド繊維専用) アルスアルスーパークラフト(アラミド繊維専用)アルス
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップトラスコ品番212-0542全長(mm)160質量(g)70刃長(mm)35材質(刃)スーパーハイスRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学
389税込428
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
アーチ消しゴム150スリムタイプ サクラクレパスアーチ消しゴム150スリムタイプサクラクレパス
159税込175
1個
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
寸法(mm)8×13×90ブラック材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
TAOネックレス RAFFI コラントッテTAOネックレス RAFFIコラントッテ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
TAOシリーズは、プレス、磨き、七宝加工、さらにまた磨きなど、技術力と時間がかかる様々な工程からなり、それぞれにプロの職人がいます。その職人ひとり一人の手仕事によって、コラントッテのモノづくりへのこだわりが形にされていきます。TAOシリーズは、機械ではできない細部の細部にまでこだわった職人の技を余すことなく盛り込んだ至高の逸品です。 磁気の力で血行改善、コリを緩和。 4mm径のスリムなループは女性の方にもおすすめ。
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、POMブラック配列樹脂コーティング磁石55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
勝手
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ラフィネスイーツパック/クリア-3[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)ラフィネスイーツパック/クリア-3[乾燥剤・脱酸素剤対応]HEADS(ヘッズ)
859税込945
1パック(100枚)
4日以内出荷
仕様食品対応・脱酸素剤・乾燥剤対応片面デザイン形状マチなし素材2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)100×135×0.05
ACコードユニット 摂津金属工業ACコードユニット摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番114-2896質量(g)310車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)64取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
ブレード 三菱マテリアルブレード三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
勝手
関連キーワード
...