1個
¥9,398
税込¥10,338
33日以内出荷
Description。This is a basic baseplate for the Raspberry Pi 3 B/B+. It is translucent in color and provides a simple mounting solution for wherever you want to put your Pi!。The baseplate is designed for the Raspberry Pi to securely remain on the ac
アズワン品番67-0425-58
1個
¥1,098
税込¥1,208
33日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
種類その他
セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
Description。This is the official case for the Raspberry Pi 3 Model A+(it also fits the Raspberry Pi 1 Model A+ as well). The case is a two-piece ABS press-fit enclosure with access to the USB, HDMI, Audio, and Ethernet ports. A slot on the bottom gi
アズワン品番67-0426-08
1個
¥1,898
税込¥2,088
33日以内出荷
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他
材質アクリル(クリア)
質量(g)62
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源
ケーブル長(m)約1.2
定格出力DC5.1V 5A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE:取得済み
リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120
寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)
質量(g)4
角度(°)FoV:横 66、縦 41
センサーSONY IMX708 12MP
時間最大露出:112秒
解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル
焦点距離(mm)4.74
F値1.8
オートフォーカス機械式オートフォーカス
光学方式サイズ:1/2.43インチ
被写界深度(mm)約100~∞
レンズマウントなし
ピクセル1.4 μm×1.4 μm
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し
質量(g)約10
使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)
動作温度(℃)-20~+70
基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2
Bluetooth4.2
映像出力Mini HDMI
無線LAN802.11b/g/n
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.org
アズワン品番67-0391-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途
仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0
品名Raspberry Pi 5 16GB モデル
出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18
内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GB
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応
イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要)
ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑)
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。 このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。 RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグも用意しています。 よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。 どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。 黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Pi色 = シルバー外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120
寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)
質量(g)4
角度(°)FoV:横 102、縦 67
センサーSONY IMX708 12MP
時間最大露出:112秒
解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル
焦点距離(mm)2.75
F値2.2
オートフォーカス機械式オートフォーカス
光学方式サイズ:1/2.43インチ
被写界深度(mm)約50~∞
レンズマウントなし
ピクセル1.4 μm×1.4 μm
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャ、黒 この軽量で Durable な RS Pro エンクロージャは、 Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器、及び内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質の Raspberry Pi ケースを構築するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 このキットには、 HDMI コネクタと micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。Raspberry Pi ケースは、外部にダブテールスロットを備えているので、取り付けブラケットを取り付けて表面に取り付けることができます。RS Pro Raspberry Pi 3 ケースのコンポーネントは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造されており、軽量で Durable なエンクロージャで、美観を持っています。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth 及び Wi-Fi 信号を介して通信できるため、 Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長と利点 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するための完全なキットです ケースの外付けには、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 軽量で Durable なデザインで、美しい外観です HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードです USB 、 HDMI 、イーサネットなどに適したカットアウトです 黒又はシルバー 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi ビルドの内部電子部品及びコンポーネントを収容及び保護するように特別に設計されたエンクロージャの一種です。Raspberry Pi エンクロージャには、 USB 、 HDMI 、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いている傾向があります。 RS Pro 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、 HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するための受動エクステンダボードが付属しています。銀又は黒色陽極酸化仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグを用意 よくある質問 移動用のパッシブエクステンダボードを備えた産業用 Raspberry Pi エンクロージャ HDMI コネクタと Micro USB コネクタは、と同じプレーンに配置されています Raspberry Pi イーサネット及び USB このボックスは、取り付け可能な側面のダブテールスロットを備えています 表面実装用ブラケット 付属品 8 x M3x10 5mmねじ M3 x 5 ねじ x 14 4 x 12 mm スタンドオフ 3 x 8 mm スタンドオフ アルミ製エンドプレート x 1 HDMI エクステンダ基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ押出成形 x 1 - 長さ 86.5 mm アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか いいえ、 Raspberry Pi 3 を保護して収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットにすぎません。 どのような色がありますか. RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラック又はシルバーを用意しています 黒(: 1951528 ) : 1951528 シルバー(: 1951532 ) : 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = Pi 3 Enclosure外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
1個
¥9,398
税込¥10,338
33日以内出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル
質量(g)4
センサーSONY IMX708 12MP
解像度センサ:4608×2592ピクセル
焦点距離(mm)4.74
F値1.8
サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5
オートフォーカス機械式オートフォーカス
被写界深度(mm)約100~∞
レンズマウントなし
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済
質量(g)約10
使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)
動作温度(℃)-20~+70
基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2
Bluetooth4.2
映像出力Mini HDMI
無線LAN802.11b/g/n
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源
仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89
出力(W)25.5
周波数(Hz)入力AC:50-60
消費電力(W)無負荷時:0.1
出力電圧(V)5.1
入力電圧(V)100 - 240 ac
出力電流(A)5
ケーブル1.2 m 17 AWG、白
コネクタUSB-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法(mm)マウント部:15×15
電源(V)DC5 (Raspberry Piから給電可能)
定格電力(W)0.4 @5V、0.08A
本体寸法(mm)58×41×35(ケーブル含まず)
対応機種Raspberry Pi 4 Model B/3B/3B+
アズワン品番64-5657-85
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1
アズワン品番67-0398-13
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1
電源電圧(V)DC1.8~5.5
動作温度2040年1月まで供給可能
使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz
ROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g
アズワン品番67-0398-10
1個
¥3,740
税込¥4,114
5日以内出荷
Description。The Raspberry Pi PoE+ HAT is designed to replace the existing Raspberry Pi PoE HAT in all new and existing designs. Like the original, the PoE+ HAT allows you to power your Raspberry Pi using Power over Ethernet networks. The PoE+ HAT meets all the requirements of the IEEE 802.3af(802.3at Type 1, PoE+)specifications. This ups the power the network can supply from 15.4 watts(PoE)to 25.5 Watts(PoE+)over CAT5 cable.。No modification to the main Raspberry Pi board is needed for the PoE+ HAT to work but you will need to ensure that your Pi's software is up to date for all functionality to be available. The Raspberry Pi PoE+ HAT is fitted with a small fan that is controlled by the Raspberry Pi via I2C and will turn on and off automatically depending on the temperature of the main processor on your Pi.。Note:There is no Raspberry Pi included with this product. Your desired Pi will need to be purchased separately.。Features。Input voltage:37-57V DC, Class 2 device。Output power:5V DC/3.0A。Cooling:25mm×25mm brushless fan delivering 2.2CFM forprocessor cooling。Fully isolated switch-mode power supply。Fan control。Mechanically compatible with the existing Raspberry Pi PoE HAT
アズワン品番67-0423-62
1個
¥7,498
税込¥8,248
33日以内出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439
形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)
電源電圧(V)DC1.8~5.5
動作温度(℃)-20~85
プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)
サイズ(mm)約21×51
取扱説明書(0.91MB)
Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ
Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
関連資料(0.7MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
デザイン。Kinneir Dufortによって生み出されたポップなカラーと、デザインがあなたのRaspberry Piに可愛らしさを加えます。使いやすさ。USBなどの外部ポート、GPIOなどの内部インターフェースの全てに簡単にアクセスできます。さらに、注目すべきは、Raspberry Pi 財団が策定したHAT(Hardware Attached on Top)仕様に 準拠したAdd-onボードなどは、トップカバーだけを外した状態で、そのままマウントできる点です。簡単な組立。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。また、左右側面、上面カバーは、必要に応じてその部分だけを取り外して使用できます。
仕様●外形寸法:96×70×26 mm●色:黒/灰●材質:ABS樹脂●重量:9.3g●※本商品には、Raspberry Pi本体は含まれておりません、別途お買い求め下さい。
アズワン品番67-0459-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040
形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)
電源電圧(V)DC1.8~5.5
動作温度(℃)-20~85
プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)
サイズ(mm)約21×51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途
寸法(mm)21×51
モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)
電源電圧(V)DC1.8~5.5
メモリー520 KBSRAM
使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz
動作温度(℃)-20~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)
セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
タイプRGB LEDマトリクス:8×8ドット
センサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビット
アズワン品番3-999-33
計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
1個
¥9,598
税込¥10,558
13日以内出荷
Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズ
コネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)
USB規格USB2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
寸法(cm)5×5×3
アズワン品番63-3035-78
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
寸法(mm)55×65×20
ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero
電源電圧(V)3.3
インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)
アズワン品番64-5657-26
搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
。Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板。ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意。基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様●適合ケース:Raspberry Pi Pico
アズワン品番67-0384-03
1枚
¥559
税込¥615
5日以内出荷
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO)
アズワン品番67-0396-63
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ