カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- WatchGuard(12)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- ラムマウント(2)
- ラクテム(2)
- 沖電線(1)
- クラウン[事務用品](1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Jabra(1)
- BRAD(1)
- Synology(シノロジー)(1)
- WIDIA(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「rat5」の検索結果

スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
ラクテム¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個当日出荷Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M
WIDIA¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)
沖電線¥43,980税込¥48,3781本(300m)5日以内出荷『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。色灰規格CAT5ケーブル長(m)300構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥729,800税込¥802,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 1-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 1-yr Basic Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Basic Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥819,800税込¥901,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite。
2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise Grade
Synology(シノロジー)¥1,498,000税込¥1,647,8001台欠品中Synology SAT5200 シリーズ SATA SSD は、I/O パフォーマンスを安定させると同時に、重要なサービスとアプリケーションの待ち時間を短縮します。耐久性を損なうことなく、24時間365日混雑した集中的なワークロードを処理するよう設計されています。また、サービスの中断を最小限に抑えながら Synology システムでのストレージ利用体験を円滑にします。インターフェースSATA(6Gb/s)容量(TB)7
PanaCast 50 Room System ZR Zoom Room モデル
Jabra¥619,800税込¥681,7801個8日以内出荷【一体型デバイスと、会議室用PC、タッチコントローラーのセット】手ぶらで会議室に集まっても、タップするだけで高品質な会議がスタート【Jabra PanaCasat50】▼Zoom認定、Zoom Room対応 ▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼カラー(黒)※設置には下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、スクリーンマウント(別売)※LENOVO製品の詳細はJabra公式サイト参照【同梱(Jabra PanaCast50)】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル(2m)、保証3年 【同梱(Lenovo THINKSMART CORE + Controller)】USB-Cケーブル (10m)、90W ACアダプター、3年保証プレミアムサポート、ThinkSmart ManagerPremium1年、ThinkSmart Deploy and Maintainサービス1年 ポイントタッチ式)▼サイズ(PanaCast 50: 幅650mm×高さ80mm×奥行125mm、ThinkSmart Core: 幅226mm×高さ37.5mm×奥行200mm、ThinkSmart Controller: 265.5mm×高さ168.1mm×奥行13mm)用途Panacast50単体購入は製品保証2年ですが、本製品は製品保証が3年となっております。また、PanaCast 50 は、あらゆる部屋の設定に合わせた 3 つのオプションを使用して簡単に設置できます。ウォールマウント、テーブルスタンド、スクリーンマウント(VESA)から選択し、説明に沿って設定します。テーブルスタンドとスクリーンマウントは別売りです。別売りリモコンはRoom System側で制御するため不要です。
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用)
ラムマウント1個欠品中タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 273.1-339mm。横幅: 165.1-196.8mm。厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無









![アタッシュケース CR-AT-B クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)