25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違いを感じる スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。 RAZERTM メカニカルスイッチ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz Ultrapolling サイズテンキーレス スイッチRazerTM イエローメカニカルスイッチ キャップレギュラー ABS
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

違いを感じる スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。 RAZERTM メカニカルスイッチ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz Ultrapolling サイズテンキーレス スイッチRazerTM グリーンメカニカルスイッチ キャップレギュラー ABS
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

無駄なし。完全パフォーマンス。 比類なき応答性の製品がさらにコンパクトに。Razer Huntsman V2 TKL の登場です。改善されたキーボード音、ゼロに近い入力レイテンシー、コンパクト形状ながらもフルサイズキーボードにもひけをとらない他のハイエンド機能を搭載したテンキーレスオプティカルゲーミングキーボードです。 RAZERTM オプティカルスイッチ 従来のメカニカルスイッチよりも高速で軽く、耐久性に優れ、最大 8000Hz のポーリングレートにより低入力レイテンシーを実現します。 リニアとクリッキーの 2 つのモデルが用意されています。
仕様リストレスト:あり、ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer ChromaTM RGB バックライト、1 億キーストロークの耐久性、最大 8000 Hz ポーリングレートの RazerTM HyperPolling 技術、UV コート ABS キーキャップ、アルミ製マット仕上げトッププレート、音を抑えるフォーム、ソフトなレザーレット製リストレスト Black サイズテンキーレス スイッチRazerTM クリッキーオプティカルスイッチ 接続方式有線 - 取り外し可能な USB-C 編みファイバーケーブル キャップRazer ダブルショット PBT キーキャップ メモリーオンボード:ハイブリッド内蔵ストレージ ー 最大 5 つのキーバインドプロファイル キー方式オプティカル(軽さとクリック感)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●USBハブ内蔵:あり 幅(mm)456 寸法(mm)456 x 168 x 40 Black 高さ(mm)40 深さ(mm)168 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

無限のコマンド。終わりなき可能性。 戦場の真っ只中においては、呪文の詠唱からスキルの発動まで、あらゆる動作を即実行できることが重要になります。 Razer Tartarus V2 ならコマンドやスキルをバインド化して, これをあなたの掌中で瞬時に発動させることができます。 完全新設計の RAZERTM メカ・メンブレン 両方の良い部分を統合。Razer Tartarus V2 はメンブレン式ラバードームの柔らかなクッションのタッチとメカニカル式スイッチのカチッとした明確な押し込み感を統合しています。また各キーは瞬時に反応できる中程度の高さに置かれており、今まで以上の高速コマンドが可能です。 全 32 個のキー。 究極のコントロール性。 フルプログラム可能な 32 個のボタンを装備して、スキルやショートカット、マクロを指先で繰り出しましょう。また8 方向親指パッドを使うことでカンタン動作やコマンドの拡張が可能です。 あなたの手に完ぺきにフィット 高度なエルゴノミックデザイによりゲームのプレイ時間が 1 時間でも 10 時間でも、心地よいフィット感だけが味わえます。取り外し可能なパームレストで二種類の位置に調節可能、あなたの好みに合わせた角度に配置できます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応 Black スイッチRazerTM ハイブリッドメカニカルメンブレンスイッチ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

SKB-WAR3 バックライト機能付きキーボード サンワサプライ 動画あり
剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。 キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。 キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。 ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。 ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。 ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。 ※同時押しに対応したキーは以下の通りです。 Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)
キー方式メンブレン 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)約930 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー配列日本語109A配列、109キー キーストローク(mm)4.0±0.5 アズワン品番64-0901-62 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ハードウェアマクロで快適な操作をサポート。ワンランク上のゲームを楽しめる、全キーカスタマイズ可能な”DUX”MMOゲーミングキーボード。
インターフェイスUSB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズフル 質量(g)約667 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/466.2×141.1×53.5(スタンド時) キー配列日本語108キー + プロファイルキー 5個 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
3,598 税込3,958
欠品中

e スポーツ向けに新たに優れた武器が登場しました。受賞歴を誇る Razer Viper Ultimate の後継モデルとして、新しく進化したこのモデルは 20% 以上軽量化されただけでなく、全般的なアップグレードによりパフォーマンスが強化されています。かつてないほど軽量なこのワイヤレスゲーミングマウスを使用すれば、自分の持てる力をすべて発揮することができます。 本物の 4000 HZ ワイヤレスポーリングレートにアップグレード可能 RAZER FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー
仕様最大加速度:70G、スイッチのライフサイクル:9000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:100% PTFE、Razer Viper V2 Pro、ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター、Type-A - Type-C SpeedFlex ケーブル、Razer Mouse Grip Tape、重要な製品情報ガイド 質量(g)58 スイッチ第 3 世代オプティカルマウススイッチ 接続方式RazerTM HyperSpeed Wireless、Wired ー Speedflex ケーブル センサーFocus Pro 30K オプティカルセンサー 連続使用時間(時間)バッテリー:最大80(1000Hz で連続使用)、Up to 24 hours (with HyperPolling Wireless Dongle, constant motion at 4000Hz) 速度(IPS):最大750 ケーブルRazerTM Speedflex ケーブル USB Type-C プロファイルオンボードメモリ:1 フォームファクタ左右対称の右利き用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。 指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。 ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。 絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。 USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。 Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。 《製品特長》 ・ミニサイズで高い快適性を実現 ・指先の形状に合わせたキー形状 ・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー ・USB-Cによるクイック充電 ・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能
電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月 充電時間(時間)4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式無線 その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+ 操作距離10m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

INFINITE COMMANDS Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。 RAZER アナログオプティカルスイッチ 一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。 例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。 調整可能なアクチュエーションポイント デュアルファンクションキー 32 個のプログラム可能なキー 文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応 スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ 機能アナログ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

無駄なし。完全パフォーマンス。 比類なき応答性の製品がさらにコンパクトに。Razer Huntsman V2 TKL の登場です。改善されたキーボード音、ゼロに近い入力レイテンシー、コンパクト形状ながらもフルサイズキーボードにもひけをとらない他のハイエンド機能を搭載したテンキーレスオプティカルゲーミングキーボードです。 RAZERTM オプティカルスイッチ 従来のメカニカルスイッチよりも高速で軽く、耐久性に優れ、最大 8000Hz のポーリングレートにより低入力レイテンシーを実現します。 リニアとクリッキーの 2 つのモデルが用意されています。
仕様リストレスト:あり、ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer ChromaTM RGB バックライト、1 億キーストロークの耐久性、最大 8000 Hz ポーリングレートの RazerTM HyperPolling 技術、UV コート ABS キーキャップ、アルミ製マット仕上げトッププレート、音を抑えるフォーム、ソフトなレザーレット製リストレスト サイズテンキーレス スイッチRazerTM クリッキーオプティカルスイッチ キャップRazer ダブルショット PBT キーキャップ メモリーオンボード:ハイブリッド内蔵ストレージ ー 最大 5 つのキーバインドプロファイル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

超スリム 1.5 MM の厚さコンパクトで持ち運び便利 超スリム形状の Razer Goliathus Mobile Stealth Edition はどこへでも気軽に持ち運べます。 サイズは Razer Goliathus Small と同じ。しかも耐久性は抜群です。 このマウスマットはノートパソコンの画面とキーボードの間にぴったりフィット。また、丸めてバッグに入ることもできるので持ち運ぶ際にゆがむ心配もありません。 高い質感の布地最適な高速制御に eスポーツのトップアスリートが求める厳しい基準にこだわった Razer Goliathus Mobile Stealth Edition の表面は、微細な点まで確認できる精度、そして複数ウインドウ間でもサッと切替できるスピードを実現します。 超微構造加工トーナメント等級トラッキングに対応 超微構造の表面加工は、全マウスで使用できるように特別に設計されています。どんなに小さな動きでも、マウスの動きを正確に察知して画面上で再現します。
厚さ(mm)1.5 ブラック タイプソフト 表面ソフト 寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクティブなハードコアゲーマー向け 薄くて柔らかく、高い携帯性も実現 Razer Goliathus Mobile はわずか 1.5 mm の薄さで、どこにでも簡単に持って行くことができます。 このスリムで頑丈なマウスマットは、ノートパソコンとキーボードの間に挟んだり、丸めてバッグに入れることもできます。また、丸めた癖がつく心配もありません。 スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルを実現するための設計 携帯して持ち運ぶゲーマー用にマウスマットを開発するということは、1枚のマットでさまざまなプレイスタイルに対応するための絶妙なバランスを決めることを意味します。 幅広い研究と実際のプレイテストの結果生まれたのが Razer Goliathus Mobile です — スピードのための滑らかさと、コントロールのための優れた底面の安定性を完全に兼ね備えています。 高精度なトラッキング性能を実現する最適化された表面コーディング 細部までのこだわりによって生まれたのが Razer Goliathus Mobile です。 極上のマイクロテクスチャ織り仕上げは、オプティカル(光学式)もレーザーも両方のマウスセンサーで機能するように特別に設計されており、トーナメントグレードのトラッキングに最適なマウスマットを実現しました。 どんなに複雑なマウスの動きをしても、画面上で正確に伝達されます。
厚さ(mm)1.5 ブラック タイプソフト 表面ソフト 寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速かつ正確な操作を実現した設計 大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。 4 つのサイズバリエーション 4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
ブラック タイプソフト 表面ソフト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+
1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で勝利へ Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。 滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン 頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。 頑丈なポリカーボネート製 衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。 粘着性ベース ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。
厚さ(mm)0.4 ブラック タイプハード 表面ハード
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,710 税込11,781
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラック 質量(g)キーボード:530、マウス:90 外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37 ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8 接続方式(キーボード・マウス共)有線 LED色 解像度1200dpi ボタン数マウス:3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)