4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対必要なゲーミングマウス Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。 人間工学に基づいた形状 Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート Black 質量(g)96 スイッチメカニカル ケーブル長(m)約2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43 接続方式有線 - Standard ケーブル 感度最大:6400DPI センサーオプティカル 速度(IPS):最大220 フォームファクタ右利き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全領域においてカスタマイズが可能 新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。 好みのプレイスタイルを確立 プログラム可能な 10+1 個のボタン 注目のパフォーマンス マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。 完璧なスクロール RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール 寸法(mm)130×(幅)60×42.5 Black 質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く) スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ 接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル 感度最大:26000DPI センサー光デジタル 速度(IPS):最大650 ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載 ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブル プロファイルオンボードメモリ:5 フォームファクタ右利き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

絶対必要なゲーミングマウス Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。 人間工学に基づいた形状 Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート White 質量(g)96 スイッチメカニカル ケーブル長(m)約2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43 接続方式有線 - Standard ケーブル 感度最大:6400DPI センサーオプティカル 速度(IPS):最大220 フォームファクタ右利き
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

他を上回るパワーで勝利に輝く。 規格外の持続性&パフォーマンス Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。 軽々と使えるアイテム。 60g 未満の超軽量フォームファクタ。 Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。
仕様最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール 寸法(mm)108×(グリップ幅)60×38 Black 質量(g)60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置) スイッチ第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ 接続方式デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE)) 感度最大:18000DPI センサーオプティカル 連続使用時間(時間)バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用) 速度(IPS):最大450 プロファイルオンボードメモリ:1 フォームファクタ左右対称の右利き用デザイン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • hazet