カテゴリ
- 物流用品(150)
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク部品(13)
- 切削工具(12)
- 機構部品(10)
- 研磨材(10)
- メカニカル部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(128)
- 東正車輛(15)
- CKD(10)
- omron(オムロン)(9)
- コガネイ(6)
- 日本レヂボン(6)
- DID(6)
- KSフィルター(5)
- イスカル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- R250(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 椿本チエイン(3)
- ゴールドキャスター(3)
- スリーハイ(3)
- Vesrah(3)
- SWAGE-LINE(3)
- UNGER(ウンガー)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rb-100」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301
CHINO(チノー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
PE管カッタ RB100-2
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ベアリング搭載で軽く切断できます。用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ(59件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7商品タイプ本体
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ビットセット 29PCS
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481セット(29本)当日出荷丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD
エスコ¥11,800税込¥12,9801本翌日出荷適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-100全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)100刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
ダイヤモンド砥石12本組
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×12仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
折り畳み簡易ベッド
株式会社 クルーズ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷繰り返し使えて、省スペースで保管することができます。組み立てが簡単です。災害発生時に避難所のテント内での使用に最適です。付属品収納袋、説明書材質スチール、ポリエステル外形寸法(mm)1900×660×350
415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
小便器センサ再生キット REBORN α
DELMAN(デルマン)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。仕様トータルロック付形状自在車T型式トータルロック付材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ラポック(穴なしタイプ)
ハヤシ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から16日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリングLRB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトライスディスペンサー
ジャパンサミック¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)2.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×35収納可能質量(kg)6
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジムノック ボールペン 0.7 赤
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷使いやすい定番のノック式。ラバーグリップ付き。材質樹脂軸径(Φmm)最大11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9インク色赤ボール径(Φmm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から15日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪