コンパクトライスディスペンサー
コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合・2合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
- 材質
- 本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂
- 質量(kg)
- 2.4
- 容量
- 約5合
- 計量方式
- 1合/2合
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19×38×35
- 収納可能質量(kg)
- 6
- 内容量
- 1個
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ
























![水切りかご TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 水切りかご TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







