カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-1004」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ベストRB
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
リボンヒーター
スリーハイ¥30,980税込¥34,0781本当日出荷から9日以内出荷リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード土佐和紙無地定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シリカリボンヒーター
スリーハイ¥30,780税込¥33,8581本当日出荷から5日以内出荷配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品。常用限度450℃/耐熱温度700℃。※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応