カテゴリ
- マスク(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rb-1005」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ロケートリングLRB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
リボンヒーター
スリーハイ¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から9日以内出荷リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷から62日以内出荷天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ
ThreeHigh¥42,799税込¥47,0791本当日出荷から7日以内出荷配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]
JRC¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷から12日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.5
ぺんてる(アストラム)¥969税込¥1,0661本翌々日出荷ワンノックで書き出せる。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。付属品消しゴム材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮 軸:ABS クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)14芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)
興研¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10












![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)