カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「rb-1015」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング玉 アソー

    リング玉

    アソー(48件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • リング玉(RoHS指令相当品) アソー

    リング玉(RoHS指令相当品)

    アソー
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
    使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-3 コマツ

    エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-3

    コマツ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)20001-適合機種(代表)PC18MR-3交換目安不定期
  • エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-2 コマツ

    エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-2

    コマツ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)15001-適合機種(代表)PC18MR-2交換目安不定期
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0144アズワン品番65-7877-13
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1552アズワン品番65-7876-78
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 1015 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0408アズワン品番65-7872-88
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9906アズワン品番65-7877-92
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0759アズワン品番65-7876-50
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0967アズワン品番65-7879-81
  • FENDER B,*PB-152*  80102KT2000ZC ホンダ

    FENDER B,*PB-152* 80102KT2000ZC

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
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
"rb-1015" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷