カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-1015」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リング玉(RoHS指令相当品)
アソー¥189税込¥2081個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-3
コマツ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)20001-適合機種(代表)PC18MR-3交換目安不定期
エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-2
コマツ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC18MR-2交換目安不定期