カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-1015」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リング玉(RoHS指令相当品)
アソー¥189税込¥2081個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-3
コマツ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)20001-適合機種(代表)PC18MR-3交換目安不定期
エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-2
コマツ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC18MR-2交換目安不定期
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0144アズワン品番65-7877-13
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1552アズワン品番65-7876-78
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 1015 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0408アズワン品番65-7872-88
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9906アズワン品番65-7877-92
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB
Optibelt¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0759アズワン品番65-7876-50
プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0967アズワン品番65-7879-81