カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rb-1016」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
779税込857
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
サイドカッター ボルトセット 東日興産(TN)サイドカッター ボルトセット東日興産(TN)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
取付ボルトセット付
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113アズワン品番65-7907-70
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1016 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●トップ幅:11.7mm●コード番号:217-1650アズワン品番65-7889-49
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9876アズワン品番65-7879-77
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1016 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0378アズワン品番65-7879-80
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1791アズワン品番65-7889-73
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0935アズワン品番65-7875-73
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
2,698税込2,968
1個
欠品中
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1016 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1531アズワン品番65-7886-51