カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)

「rb-1022」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング玉 アソー

    リング玉

    アソー(48件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • リング玉(RoHS指令相当品) アソー

    リング玉(RoHS指令相当品)

    アソー
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
    使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
    用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
  • H形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付 内外電機

    H形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付

    内外電機
    299,800税込329,780
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A