カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-105」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105~

    HORN
    61,980税込68,178
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • リング玉 アソー

    リング玉

    アソー(48件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • カードリレー 標準品 富士電機

    カードリレー 標準品

    富士電機(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
    種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーメニューブック えいむ

    ラバーメニューブック

    えいむ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
    材質合成紙ページ数ビニール付4ページ
  • シリコンベルトヒーター 八光電機

    シリコンベルトヒーター

    八光電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。 リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
    リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • リング玉(RoHS指令相当品) アソー

    リング玉(RoHS指令相当品)

    アソー
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
    使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 0.25x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.25x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-105
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    8,960税込9,856
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-10.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.5表面処理TiNコート
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード乳白模様入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体古味仕上ダークグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC

    屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]

    JRC
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • チユ-ブカツタ- ロ-ラベアリング スーパーツール

    チユ-ブカツタ- ロ-ラベアリング

    スーパーツール
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
  • ローケーターJr・4・8プラス用台車 Thermo Fisher Scientific

    ローケーターJr・4・8プラス用台車

    Thermo Fisher Scientific
    73,980税込81,378
    1式
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3812-61
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-105Z) SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-105Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)105形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付

    住友重機械工業
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付
  • アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付

    住友重機械工業
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付
  • カードリレー 標準品用取り外し専用工具 TY3 富士電機

    カードリレー 標準品用取り外し専用工具 TY3

    富士電機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    密着取付状態で、専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な引抜き工具
    適合本体RB105-DE種類その他アクセサリ
  • マツヨシ クランケチェア(背付) 診察椅子 25-3016-0105 ピンク マツヨシ(松吉医科器械) MY-N3230RB(プロテクター付) 松吉医科器械

    マツヨシ クランケチェア(背付) 診察椅子 25-3016-0105 ピンク マツヨシ(松吉医科器械) MY-N3230RB(プロテクター付)

    松吉医科器械
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    安定感のある円型ベースで、清潔感のあるデザインの背付きクランケチェア。座高ガス上下調節。
  • マツヨシ クランケチェア(背なし) 診察椅子 25-3017-0105 ピンク マツヨシ(松吉医科器械) MY-N3235RB(プロテクターツキ 松吉医科器械

    マツヨシ クランケチェア(背なし) 診察椅子 25-3017-0105 ピンク マツヨシ(松吉医科器械) MY-N3235RB(プロテクターツキ

    松吉医科器械
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    安定感のある円型ベースで、清潔感のあるデザインの背なしクランケチェア。座高ガス上下調節
  • 屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC

    屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]

    JRC
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24切断能力(mm)(最大)短形/90度:120×70角、45度:100×115角モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ(最大)90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角(最大)90度:105角、45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P/1P寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体/615×268×340
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
  • 丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    丸底フラスコ用アルミブロック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
    適合丸底フラスコ用
  • システムキッチン カレドCLⅢシリーズ イースタン工業

    システムキッチン カレドCLⅢシリーズ

    イースタン工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    高級面材を使用した奥行き500・高さ850のコンパクトキッチンです。 国産の1ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。
    付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルメタルハンドル材質(天板)ステンレスSUS430排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース