カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「rb-107」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~

    HORN
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)2寸法h(mm)11寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)7最大溝幅(mm)2
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 難燃性FR2層チューブ TRB SMC

    難燃性FR2層チューブ TRB

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
    材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
  • 0.35x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.35x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-107
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • チユ-ブカツタ- ロ-ラベアリング スーパーツール

    チユ-ブカツタ- ロ-ラベアリング

    スーパーツール
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 直結型防毒マスク 1缶式 エスコ

    直結型防毒マスク 1缶式

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
  • チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレック

    トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品

    マルツエレック
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    。DC-DCコンバータ基板 MDC9778
    仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
  • グリップテープ アナスパツイン KGT107 kimony(キモニー)

    グリップテープ アナスパツイン KGT107

    kimony(キモニー)
    439税込483
    1本
    8日以内出荷
    孔あき・ウェット、裏面のスポンジが2本のツインタイプ。・2本の凹凸が握りやすい。グリップの裏面にスポンジが2本ついており、凹凸感を生み出しています。 。・グリップチェンジも気にならない。両面対照的にスポンジが貼られているので、グリップチェンジが気にならず、同感覚で握れます。・ 握りやすさ抜群。2本の凹凸がグリップをとても握りやすくします。
    幅(mm)29厚さ(mm)0.5~3.1長さ(cm)105