カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(7)
- 油研工業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- 東芝(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- brembo(1)
- DIGILENT(1)
- StarTech.com(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
「rb-10b」の検索結果

ホワイトボード用マーカー補充用インク
コクヨ(3件のレビュー)¥599税込¥6591個(30mL)当日出荷ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのペンのインク補充ができます。 ペンを差しておくだけで簡単にインク補充ができます。 中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充が出来、経済的です。成分油性インク(アルコール系)材質ボトル・キャップ・内キャップ/PP種類補充用インク商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
リベイクオーブンレンジ
東芝¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷「マイクロ波+熱風」で揚げ物総菜などをカラッとまるで出来立てに仕上げる、東芝初のリベイクオーブンレンジ。シンプルなアイコンとダイヤルで誰にでも使いやすい多彩なあたためモードを搭載。赤外線センサーのお好み温度あたためなら、マイナス10℃のアイスクリームの食べ頃解凍やバターを柔らかく使いやすい温度へなども簡単です。付属品セラミック角皿362 286mm×1/リベイク調理網285 200×1、取扱説明書その他手動リベイク(レンジ600W+熱風加熱)、リベイクパン/リベイクフライ/リベイク冷凍食品質量(kg)15色ホワイト消費電力(W)オーブン定格:1130、レンジ定格」1380温度(℃)【オーブン】オーブン温度設定無し(弱・中・強の3段階・手動リベイクモード)表示ホワイトバックライト液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×379×333センサー単眼赤外線センサー、温度センサー機能【オートモード数】21【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/のみもの/お好み温度、解凍:解凍/さしみ庫内寸法(mm)352×310×166レンジ出力(W)900:最大3分(600)/600・500連続 200相当庫内容量(L)20年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能62・オーブン機能11.5・待機時0)区分:F設置寸法(cm)背面ぴったり、左右2以上、上方10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ブレーキパッド
brembo¥25,585税込¥28,1441箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Analog Discovery用トランジスタテスター
DIGILENT¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷Analog Discoveryをカーブトレーサーとして使用するためのアダプター。トランジスタテスターをAnalog Discoveryに接続することで、従来のカーブトレーサー測定器と同様に、ダイオードやNPN/PNPトランジスタ、P型/N型FETなどのデバイスの特性曲線を描くことができます。しかし、従来のカーブトレーサー機器とは異なり、WaveFormsがコンピュータ上で動作するため、ボタンをクリックするだけで測定値やスクリーンショットなどをすぐに取得できます。これは実験レポートを作成するのに非常に便利で、ディスプレイの写真で確認するよりもはるかに正確です。アダプターには2×15メスコネクターが搭載されており、Analog Discoveryに直接差し込むことができます。部品やリード線は、トランジスタテスターの端子台を介して取り付けることができます。仕様●ダイオード、NPNトランジスタ、PNPトランジスタ、P型FET、N型FETに対応。●E/C/B/E接続用コネクタJ2●10kΩ Rb用抵抗●10kΩ Rb用抵抗●100Ω Rc用抵抗●2×15Analog Discoveryコネクタ●Analog Discovery2とAnalog Discovery(レガシー)に互換性があります。アズワン品番67-0392-32
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-100B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-100B
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-100B
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-1000B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-1000B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32プロトコル(P) PROFINETモータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり![1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト
BEST(ベスト)[金物]¥369税込¥4061セット(4本)10日以内出荷材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
10レデューシングモジュラー弁
油研工業¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
電磁パイロット切換弁
油研工業¥199,800税込¥219,7801個70日以内出荷から101日以内出荷世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70






















![1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)