カテゴリ
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rb-114」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ロータバンドソー
高速電機(富士製砥)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
1.0x20m/3.0mmゴムマット
エスコ¥96,300税込¥105,9301個翌日出荷防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。材質天然ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約90色ブラック長さ(m)20幅(m)1
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,484~税込¥6,032~1個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)
DID(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました色スチール
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,780税込¥3,0581個当日出荷から翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]
JRC¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷から12日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)



















![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)