カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-30」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RB-030 ブルホーンバー NITTO

    RB-030 ブルホーンバー

    NITTO
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    幅(mm)380ブラックタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)135ドロップ寸法(mm)65
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ

    パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    369税込406
    1冊
    当日出荷
    綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
    用途書類の収納にブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • コルクボード アイリスオーヤマ

    コルクボード

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    300税込330
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
    用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アリ錐 SK11

    アリ錐

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • TONE プライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE プライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後ろ固定ワイヤーバスケット センタン工業

    後ろ固定ワイヤーバスケット

    センタン工業(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
  • パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチ

    パッキンポンチセット 替刃

    スリーエッチ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
    用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
  • ダイアル錠(真鍮製) FEDERAL

    ダイアル錠(真鍮製)

    FEDERAL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
  • 軸付フェルトバフ SK11

    軸付フェルトバフ

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質フェルト軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂等
  • BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品) 廣杉計器

    BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)

    廣杉計器
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3外径(Φmm)6表面処理ニッケルメッキ
  • ワイヤロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ワイヤロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    アルミ製で圧着工具でかしめます。
    用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8
  • レインボーロールブラシ ジェニュイン

    レインボーロールブラシ

    ジェニュイン
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛耐熱温度(℃)200
  • レジバック 乳白 日本技研工業

    レジバック 乳白

    日本技研工業
    399税込439
    1冊(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン乳白
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11
    649税込714
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SRB  スコヤ SOLA

    SRB スコヤ

    SOLA
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れたステンレス製スチールブレード
  • ストッパー付円形台車 TRUSCO

    ストッパー付円形台車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
    トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
  • 125mm プラスチックシクネスゲージ エスコ

    125mm プラスチックシクネスゲージ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット(13枚)
    当日出荷
    耐食、不伝導、ノンスパーク
    エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
  • トリオセット ノガ

    トリオセット

    ノガ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーの3本セットです。 金属・プラスチック部品などのバリ取りに使用します。
    トラスコ品番276-9531セット内容青(BS1018)、赤(BS2010)、ステンレス用黄(BK3010)質量(g)79
  • 電動バリカッター 日東工器

    電動バリカッター

    日東工器
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
    用途アングル穴バリ取り付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12無負荷回転数(min-1[r.p.m])250定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
  • FAX用感熱ロール紙B4 30m オーム電機

    FAX用感熱ロール紙B4 30m

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    高品質なファクシミリ用感熱ロール紙、3本パック
    サイズB4長さ(m)30芯径(inch)0.5(約12.7mm)紙幅(mm)257
  • ストレート型水道本管用トルクレンチ Pro-Auto

    ストレート型水道本管用トルクレンチ

    Pro-Auto
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
    寸法(mm)(ブローケース)125×330×58全長(mm)314
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    29,112税込32,023
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • FAX用感熱ロール紙B4 30m オーム電機

    FAX用感熱ロール紙B4 30m

    オーム電機
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
    サイズB4長さ(m)30紙幅(mm)257
  • 防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    もしもの時に最低限必要なアイテムを30選揃えました。リュックが防水タイプだから台風などの水害にも強い。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。避難セット/地震/災害/リュック/バッグ/バック/非常用持ち出し袋/非常持ち出し袋/災害対策/地震対策/非常用バッグ/防災用バッグ/給水バッグ/非常用給水バッグ/給水タンク/水缶/ウォータータンク/給水袋/災害対策/防災用品/簡易トイレ/非常用トイレ/女性/男性/一人用/1人用/避難グッズ/最低限/トイレセット内容防水リュック12L、マスク 3枚、三角巾、アルミブランケット、アルミシート、ランタン&ライト、ホイッスル、ラバー手袋、筆記用具セット(ジッパーポーチ付き)、防水ポーチ、携帯用トイレ入れ 3回分、紙皿 3枚、ラップ (30cm×2m)、プラカップ 5個、ポケットティッシュ 2個、ポリ袋 3枚、綿ロープ 7m、綿棒 20本、布テープ、歯ブラシ 3個、スプーン&フォーク、カッター、圧縮タオル 6枚 (35×23cm)、給水バッグ5L、防水スマホケース、エア枕、レインポンチョ、アイマスク、エコバッグ、スマホ充電器(USBケーブル別売)人数1人直径×高さ(cm)(リュック外寸)22×45
  • ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 鍋 和平フレイズ

    ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 鍋

    和平フレイズ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼表面処理内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面/焼付塗装底面の厚さ(mm)2.5