カテゴリ

  • メカニカル部品(107)
  • 制御機器(44)
  • 学童・教育用品(25)
  • 測定用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「rb-30」の検索結果

関連キーワード
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス RB-30 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-30

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)500×323×210外寸(mm)548×364×226内寸(mm)508×332×220圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
  • パーツボックス RB-30蓋-1.(FC蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-30蓋-1.(FC蓋)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)559×375×30内寸(mm)552×368×18
  • RB-030 ブルホーンバー NITTO

    RB-030 ブルホーンバー

    NITTO
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    幅(mm)380ブラックタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)135ドロップ寸法(mm)65
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ

    パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    369税込406
    1冊
    当日出荷
    綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
    用途書類の収納にブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • ラッシングベルト Jフック モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック

    モノタロウ(88件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • コルクボード アイリスオーヤマ

    コルクボード

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
  • ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウ

    ラッシングベルト シボリ縫製

    モノタロウ(55件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    300税込330
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用 SIEMENS

    取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
    仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714アズワン品番65-7836-67
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
    用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
  • RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RB型コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
    フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • パラソルベース RB30-38 テラモト

    パラソルベース RB30-38

    テラモト
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    パラソルベースです。
    用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装質量(kg)30穴径(Φmm)50(Φ38mm支柱用アダプター付)寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×450
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE プライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE プライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機

    回生オプション (200V/100V用)

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • アリ錐 SK11

    アリ錐

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • 後ろ固定ワイヤーバスケット センタン工業

    後ろ固定ワイヤーバスケット

    センタン工業(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
  • 鈴 赤 ベルサイズ小 高音 鈴木楽器製作所

    鈴 赤 ベルサイズ小 高音

    鈴木楽器製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    角のない設計なので、小さなお子様が演奏しても安心です。
    材質ABSグリップ スチールベル(小)10個備考高音・グリップ赤アズワン品番63-9661-30
  • パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチ

    パッキンポンチセット 替刃

    スリーエッチ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
    用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
  • RB型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RB型コンテナー用フタ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) 長谷川工業

    伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)

    長谷川工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしごにはなりません 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • ダイアル錠(真鍮製) FEDERAL

    ダイアル錠(真鍮製)

    FEDERAL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000

    廣杉計器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品) 廣杉計器

    BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)

    廣杉計器
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3外径(Φmm)6表面処理ニッケルメッキ
  • 軸付フェルトバフ SK11

    軸付フェルトバフ

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質フェルト軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂等
  • 黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン

    黒鉛丸棒 GRBシリーズ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • ワイヤロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ワイヤロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    アルミ製で圧着工具でかしめます。
    用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8
  • レインボーロールブラシ ジェニュイン

    レインボーロールブラシ

    ジェニュイン
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛耐熱温度(℃)200
  • 125mm プラスチックシクネスゲージ エスコ

    125mm プラスチックシクネスゲージ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット(13枚)
    当日出荷
    耐食、不伝導、ノンスパーク
    エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
  • レジバック 乳白 日本技研工業

    レジバック 乳白

    日本技研工業
    399税込439
    1冊(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン乳白