カテゴリ
- 厨房用品(7)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 和平フレイズ(7)
- イスカル(4)
- 廣杉計器(4)
- SIEMENS(3)
- コクゴ(2)
- エスコ(1)
- 呉竹(1)
- シンコー(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 三菱電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- OHSATO(大里)(1)
- D&Dグループ(1)
- プラダンのヤマコー(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「rb-312」の検索結果

VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
差込バンパー
WAKI(和気産業)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430)
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数3パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
UL 差込型バンパー
コクゴ¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質天然ゴム色黒種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
にゃんこれ IH対応ミルクパン16cm
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)325×175×90色ブルー質量(g)430
にゃんこれ IH対応玉子焼13×18cm
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)340×135×70色イエロー質量(g)370
にゃんこれ IHねこ型I20cm
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)320×200×80色ピンク質量(g)510
にゃんこれ IHねこ型F22cm
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)350×225×70色アイボリー質量(g)500
にゃんこれ IHねこ型F22cmしっぽ
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)315×225×140色グレー質量(g)580
にゃんこれ IH対応いため鍋21cm
和平フレイズ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)370×225×93色グレー質量(g)510
にゃんこれ IHねこ型I20cmしっぽ
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)285×200×155色ブルー質量(g)580
差し込み型バンパーRB型
ジョー・プリンス竹下¥249税込¥2741セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10個)8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547アズワン品番65-7282-03
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 25 A 690 V ac 22 kW
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360アズワン品番65-7275-61
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 12 A 690 V ac 7.5 kW
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Siemens 過負荷リレーの定格電流は 3 → 12 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7279-76
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C
イスカル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200
D&Dグループ¥9,240税込¥10,1641個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥189税込¥2081本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ
パネルケース弁当箱型
プラダンのヤマコー¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷から11日以内出荷展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)色グレー