カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-38」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス RB-38 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-38

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)629×399×141外寸(mm)682×448×155内寸(mm)638×407×149圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
  • ラジアル戸当り床付 RB-38 シロクマ

    ラジアル戸当り床付 RB-38

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    黒ゴム仕様
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂【ゴム】黒サイズ45
  • ラジアル戸当り床付 RB-38G シロクマ

    ラジアル戸当り床付 RB-38G

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)ホワイトブロンズ・【ゴム】グレーサイズ(mm)45
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    335税込369
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • パラソルベース RB30-38 テラモト

    パラソルベース RB30-38

    テラモト
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    パラソルベースです。
    用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装質量(kg)30穴径(Φmm)50(Φ38mm支柱用アダプター付)寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×450
  • パラソルベース RB40ー38 テラモト

    パラソルベース RB40ー38

    テラモト
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    パラソルベースです。
    用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装寸法(mm)本体:Φ600×H450、穴径:Φ50(Φ38支柱用アダプター付)質量(kg)40
  • パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチ

    パッキンポンチセット 替刃

    スリーエッチ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
    用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
  • ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(インチ管系)

    日本発条(NHK)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • レインボーロールブラシ ジェニュイン

    レインボーロールブラシ

    ジェニュイン
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛耐熱温度(℃)200
  • キルティングボックス アイリスオーヤマ

    キルティングボックス

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。両側に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。小物やおもちゃなどの収納にもおすすめです。
    適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)材質表地:ポリエステル59%、綿35%、レーヨン5%、ナイロン1%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリプロピレン100%、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)質量(g)340耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×250
  • ハイスアリ錐ビット SK11

    ハイスアリ錐ビット

    SK11(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質ビット:ハイス軸径(Φmm)6寸法(mm)6.4寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8
  • 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • クローム首長ブラケット  通 NewHikari

    クローム首長ブラケット 通

    NewHikari
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状直通
  • クローム首長ブラケット  止 NewHikari

    クローム首長ブラケット 止

    NewHikari(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状直止
  • ラフターバンド カナイ

    ラフターバンド

    カナイ
    83税込91
    1個
    3日以内出荷
    たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
    用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27
  • ブラケット側面スライドフック(左右1組) ENDO(遠藤照明)

    ブラケット側面スライドフック(左右1組)

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    器具・セット器具のみ色(本体)クロームメッキ
  • 全ねじボルトカッター替刃 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    軟鋼 W3/8専用
    刃の種別軟鋼材用切断刃
  • 38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)

    エスコ
    215税込237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628RB-38材質プラスチック寸法(mm)46×58×10タイプフロントプッシュリリース適合バンド幅(mm)38
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
  • 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)46×55適合バンド幅(mm)38
  • 全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製

    JAPPY
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷
    SUS W3/8専用
    刃の種別ステンレス鋼切断刃
  • 管用平行ネジリングゲージPFB級# GRWRBシリーズ 測範社

    管用平行ネジリングゲージPFB級# GRWRBシリーズ

    測範社
    75,980税込83,578
    1セット(2個)
    5日以内出荷
  • ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(ミリ管系)

    日本発条(NHK)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • ラフターバンド カナイ

    ラフターバンド

    カナイ
    14,980税込16,478
    1箱(200個)
    6日以内出荷
    たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
    用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-04
  • 大流量シャワーヘッド KVK

    大流量シャワーヘッド

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    一気に洗って爽快&短時間 豊富な水量がワイドに広がることで泡切れが早く、洗浄時間の短縮を実現。大流量でありながら洗浄に使用する水量は従来品より少なく済みます。※メーカーモニター結果より マットブラック調の斬新なスクエア型シャワーフェイスに直径1.1mmの極太シャワー穴を64個配置。ボリューム感のある散水を実現しました。 散水の直前に空気を取り入れることにより散水の勢いを補完し、大流量でありながら浴び心地のよさを追求しました。(エアブレンドシャワー)
    仕様他社対応アタッチメント付
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
    消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)21適合品番550P、550Rボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ネジリングゲージ G 測範社

    管用平行ネジリングゲージ G

    測範社
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
  • 管用平行ネジリングゲージ PF 測範社

    管用平行ネジリングゲージ PF

    測範社
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
  • 管用平行ネジリングゲージ 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ

    第一測範
    26,980税込29,678
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャワーフィードドライビングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1枚
    8日以内出荷
    シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様アルミ台(クラッチプレート付)材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
  • スリムライン Z レギュラーB型 Φ3/8inch MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 Φ3/8inch

    MSTコーポレーション
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷