「rb-41 蓋」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質導電PP外寸(mm)632×383×28内寸(mm)625×376×16特性導電
  • パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PP外寸(mm)632×383×28内寸(mm)625×376×16
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • パーツボックス RB-41導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-41導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質導電PP有効内寸(mm)560×320×206外寸(mm)624×373×224内寸(mm)572×330×219特性導電
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • パーツボックス RB-41 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-41

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)560×320×206外寸(mm)622×373×224内寸(mm)570×330×219圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
  • RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RB型コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷
    袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
    フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • 導電パーツボックス 蝶プラ工業

    導電パーツボックス

    蝶プラ工業(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
  • 導電性コンテナ VN型 TRUSCO

    導電性コンテナ VN型

    TRUSCO
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
  • パーツボックス RB-41Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-41Ⅲ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)560×320×111外寸(mm)622×373×125内寸(mm)570×330×121圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
  • パーツボックス RB-54・28蓋導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-54・28蓋導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    翌々日出荷
    仕様嵌合商品:RB-54導電、RB-28導電材質導電PP外寸(mm)567×407×30内寸(mm)561×403×14特性導電
  • 導電コンテナ ECPZ型 セキスイ

    導電コンテナ ECPZ型

    セキスイ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージ

    NC、NF、ST、NW用フタ

    JEJアステージ(66件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
    材質ポリプロピレン
  • ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
  • ボックスコンテナ用フタ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルー
  • BOXコンテナ用フタ アイリスオーヤマ

    BOXコンテナ用フタ

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    BOXコンテナ用の別売フタです。 【適応本体サイズ:▽ フタ / 適合本体】 ▽ C-1.5 / B-1.5、B-2.3 ▽ C-4.5 / B-4.5、B-6.6 ▽ C-13 / B-13、B21 ▽ C-22 / B-22、B-15 ▽ C-45 / B-32、B-45 ▽ C-43 / B-23、B-43、B-65 収納ボックス、ツールボックス、保管用品、倉庫作業、工場用品、工具用品として さまざまな場面で多目的に活用できる「ボックスコンテナ」専用の蓋です。
    用途BOXコンテナ用のフタです。コンテナにフタをすることで保管する商品をホコリなどから守ります。主要材質ポリプロピレン
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ

    ナシジテープ ハーネス結束用

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10巻)
    当日出荷
    自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
    用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(570件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5