カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-44」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アオリ止メ付パワーキャノン戸当り RB-44 シロクマアオリ止メ付パワーキャノン戸当り RB-44シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質真鍮+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22、3.1×16
再生木材サークルベンチ RB-44 RPウッドタイプ モリマーキンキ再生木材サークルベンチ RB-44 RPウッドタイプモリマーキンキ
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:PCコンクリート/フレーム:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上ブラウン(RPウッド)タイプコンクリート脚高さH(mm)400梱包数3奥行D(mm)440主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
再生木材サークルベンチ RB-44 EMウッドタイプ モリマーキンキ再生木材サークルベンチ RB-44 EMウッドタイプモリマーキンキ
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等ブラウン(EMウッド)適合規格JIS規格品エコマーク認定認定主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE廣杉計器(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE廣杉計器
5,398税込5,938特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル BS マルスペーサー 大阪魂ニッケル BS マルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フレアカットルーバ ENDO(遠藤照明)フレアカットルーバENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
レンズホルダー ENDO(遠藤照明)レンズホルダーENDO(遠藤照明)
699税込769
1個
4日以内出荷
フレアカットルーバ ENDO(遠藤照明)フレアカットルーバENDO(遠藤照明)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
レンズホルダー ENDO(遠藤照明)レンズホルダーENDO(遠藤照明)
559税込615
1個
4日以内出荷
0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
4,630税込5,093
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.076リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-31リーフ幅(mm)12.7入数10枚
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用 エスコ240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃アズワン品番65-3886-04
鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]鉄筋結束機 ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13安全装置トリガロック、メインスイッチ適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
バイオPET うつくし盛 3-3 OC リスパックバイオPET うつくし盛 3-3 OCリスパック
1,498税込1,648
1袋(50点)
4日以内出荷
うつくし盛3-3シリーズに対応する蓋です。カチッとはまる外嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)203×173×41
寿司容器 バイオPS うつくし盛 3-3B こうざん金 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 3-3B こうざん金 リスパックリスパック
1,898税込2,088
1袋(50点)
4日以内出荷
40度のワイド盛付けと横幅の広いワイド形状でネタを魅せ、ワイド感を強調する幅広フランジで売場全体を美しく見せます。寿司転びを防止する突起付き。盛付け作業時に邪魔にならない凹リブ盛付けライン付き。隙間を設けた段積み設計で天面・裏面のラベルの貼付きを解消しました。本体のみ、蓋は別売りです。[盛付け目安]お寿司約9貫。
材質バイオマスプラ寸法(mm)203×173×30
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ジグブロック 2面 スーパーツールジグブロック 2面スーパーツール
879,800税込967,780
1個
3日以内出荷
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
5,898税込6,488
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400SEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400SEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-BE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-BE廣杉計器
7,798税込8,578
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-BE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-BE廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)安全装置トリガロック、メインスイッチ結束秒数(秒)0.5以下(1回)対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SEB 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SEB廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒ニッケルメッキ
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SEB 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SEB廣杉計器
7,798税込8,578
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒ニッケルメッキ
KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,4.7nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,4.7nF,±20%KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5%KEMET
149,800税込164,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6.5mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 6.5 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5%KEMET(1件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード長さ = 6mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
再生木材ブロックベンチ RPウッドタイプ W440 モリマーキンキ再生木材ブロックベンチ RPウッドタイプ W440モリマーキンキ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質上材:再生木材(RPウッド)/本体:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)質量(kg)25.7ブラウン(RPウッド)タイプブロック型高さH(mm)430奥行D(mm)390幅W(mm)440グリーン購入法適合
再生木材ブロックベンチ EMウッドタイプ W440 モリマーキンキ再生木材ブロックベンチ EMウッドタイプ W440モリマーキンキ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質上材:再生木材(RPウッド)/本体:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)質量(kg)25.3ブラウン(EMウッド)タイプブロック型エコマーク認定認定高さH(mm)430奥行D(mm)390幅W(mm)440グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004