3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業工具等の収納にジャストサイズ 400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン 付属品仕切板4枚付 トラスコ品番487-3335 質量(kg)1.5 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600) 質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197 切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下) 切断時間(秒)2 関連資料(1.9MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷