カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)

「rb-47」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス RB-47 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-47岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,598税込6,158
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)482×323×290外寸(mm)525×358×310内寸(mm)487×328×302圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス RB-47蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-47蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)537×370×28内寸(mm)530×363×13
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
パーツボックス RB-M47 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-M47岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
仕様底面メッシュタイプ材質PP有効内寸(mm)482×323×290外寸(mm)525×358×310内寸(mm)487×328×302圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)シンコー
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
KYP-70用替こて先 goot(太洋電機産業)KYP-70用替こて先goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合KYP-70トラスコ品番849-8132
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)エスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-47厚さ(mm)5質量(kg)約13.5構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
側面ガード ENDO(遠藤照明)側面ガードENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
質量(kg)2.2メタリック仕上(シルバー)
側面ガード ENDO(遠藤照明)側面ガードENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
質量(kg)2.9メタリック仕上(シルバー)
[防水型]リレーソケット エスコ[防水型]リレーソケットエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
七分袖ブラウス RB4700 ボンマックス七分袖ブラウス RB4700ボンマックス
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。 2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
ホワイト仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、スカーフループ付混率(%)ポリエステル100(コフレックストロ)性別女性用
0.152x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.152x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.152リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-34リーフ幅(mm)12.7入数10枚
ガード ENDO(遠藤照明)ガードENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
側面ガード ENDO(遠藤照明)側面ガードENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
可動型アーム ENDO(遠藤照明)可動型アームENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
オプション/下面ガード/角形1灯用 ENDO(遠藤照明)オプション/下面ガード/角形1灯用ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様下面ガード
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ シンコーステンレス導電シェルフ RB4シリーズシンコー
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
材質SUS430・導電仕様表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB472V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB472VPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10%MURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF ±10%MURATA(村田製作所)
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1194mm ポリウレタン RBOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1194 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9927アズワン品番65-7874-26
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2997mm ポリウレタン RBOptibelt
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2997 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9947アズワン品番65-7882-18
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2235mm ポリウレタン RBOptibelt
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2235 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9942アズワン品番65-7885-83
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1397mm ポリウレタン RBOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9931アズワン品番65-7881-31
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1613mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1613mm ポリウレタン RBOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1613 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1613mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9934アズワン品番65-7874-49
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1422mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1422mm ポリウレタン RBOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1422 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PL●長さ:1422mm●材質:ゴム●トップ幅:47mm●コード番号:216-9932アズワン品番65-7875-51
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2515mm ポリウレタン RBOptibelt
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2515 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9946アズワン品番65-7875-23
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2070mm ポリウレタン RBOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2070 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9939アズワン品番65-7876-53
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1841mm ポリウレタン RBOptibelt
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1841 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9938アズワン品番65-7883-09
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1333 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9929アズワン品番65-7964-43