カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)

「rb-5t」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ハンドル式 サカエ

    固定ハンドル式

    サカエ
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
    材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
  • ハイコンプピストン 51MM (タイプSG) TAKEGAWA(武川)

    ハイコンプピストン 51MM (タイプSG)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • ハイコンプピストン 52MM (タイプSG) TAKEGAWA(武川)

    ハイコンプピストン 52MM (タイプSG)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セーバーソーブレード MKMORSE(MKモース)

    セーバーソーブレード

    MKMORSE(MKモース)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。0.90mm厚のブレードは狭い場所でも柔軟に対応できます。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。
    用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)0.9
  • セーバーソーブレード MKMORSE(MKモース)

    セーバーソーブレード

    MKMORSE(MKモース)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。1.30mm厚のブレードは高剛性設計で強い押し込み切断が可能です。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。
    用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)1.3山数10/14
  • マスタシリンダアセンブリ 5SJ-2583T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マスタシリンダアセンブリ 5SJ-2583T-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5RB-2583T-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • 軽量シャックル用ボルトナット一式 RS・RB用 大洋製器工業

    軽量シャックル用ボルトナット一式 RS・RB用

    大洋製器工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)

    CKD
    ¥42,600~税込¥46,860~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
  • テーブルコンロ専用防熱板(側壁用・壁ビス止め不要タイプ)※フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用   RB-T40SM2 リンナイ

    テーブルコンロ専用防熱板(側壁用・壁ビス止め不要タイプ)※フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用 RB-T40SM2

    リンナイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※下記テーブルコンロ等はフッ素・ホーロー・ステンレストッププレートに該当しますが、RB-T40SM2を使用できません。 RT62WH5T / RT62MH5T / RT62VHT/ KGM62VT / KGM63VT / RT63JHT / RT63JHS / RTE564BKR 等。 上記以外にもご使用いただけないコンロがございますので、必ずご使用コンロの取扱説明書にてご確認をお願いいたします。
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~)

    CKD
    ¥1,975~税込¥2,173~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~)

    CKD
    ¥4,363~税込¥4,799~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~)

    CKD
    ¥4,463~税込¥4,909~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    11日以内出荷から30日以内出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86