カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rb-68」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
交換ブラックチップ goot(太洋電機産業)交換ブラックチップgoot(太洋電機産業)
399税込439
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×80×6トラスコ品番112-9976質量(g)16
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)ディフュージョンレンズENDO(遠藤照明)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
材質ディフュージョンレンズ:ポリカーボネート(透明)
システムダウンライト 専用ハウジング ENDO(遠藤照明)システムダウンライト 専用ハウジングENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様灯体ユニット:別売
0.178x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.178x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
3,380税込3,718
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.178リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-51リーフ幅(mm)12.7入数10枚
超硬ルータービットセット E-Value超硬ルータービットセットE-Value(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。軸径(Φmm)6仕様小物収納ケース付き材質超硬
セフィアBB メタルスッテ SHIMANO(シマノ)セフィアBB メタルスッテSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
最新のメタルスッテに対応 ハイスタンダードな入門モデル近年、オモリグが注目を浴びるなど多様化が進むメタルスッテゲーム。攻め方をアジャストしたときの爆発力がこの釣りの醍醐味といえるでしょう。新生セフィアBBも上位モデルで磨かれた設計ノウハウを受け継ぎ、最新のメタルスッテゲームに対応。王道のメタルスッテ調子『F』※1にはタフテックαとタフテックを採用し、釣り場の状況に応じた最適な1本が選べます。オモリグ対応調子『R』※2にはハイレスポンスソリッドを採用。長ハリスでもアタリを鋭敏に捉え、しっかりかけるためのセッティングです。全モデルセンターカット2ピース設計で持ち運びに便利なだけでなく、不意の大物がきても余裕のバットパワーでイカの引きが楽しめます。※1 ファストテーパー※2 レギュラーテーパー
継数(本)2
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
METAL RIDE メタルライド PRO:TRUST(プロトラスト)METAL RIDE メタルライドPRO:TRUST(プロトラスト)
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
セパレートグリップ 並継
用途イカメタル入門に最適! 高感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用範囲が広いオモリグモデルのB682・S682のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減。仕様カーボン率(%):98継数(本)2
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
『パーツ販売』23 セフィアBB メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』23 セフィアBB メタルスッテSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』24 セフィアSS メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 セフィアSS メタルスッテSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-68AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-68AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)68形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
719税込791
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:85Pa以下(平均68Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均30Pa)●重量:172g以下(平均157g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM644号)アズワン品番65-9283-72
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
電源二重化用増設ベースユニット 三菱電機電源二重化用増設ベースユニット三菱電機
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1本体鋼板
ローム 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは●シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
61,980税込68,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
61,980税込68,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バスボードBタイプ 相模ゴムバスボードBタイプ相模ゴム
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
浴槽に橋渡しして固定します。 座面が平らなタイプで安定性に優れています。 ※グラブバー(赤)が本体にセットされています。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)130厚さ(cm)2.8
高温対応電源二重化用増設ベースユニット 三菱電機高温対応電源二重化用増設ベースユニット三菱電機
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷