カテゴリ

  • 物流用品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-75」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(ミリ管系)

    日本発条(NHK)
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(インチ管系)

    日本発条(NHK)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • SEBS安全長靴 GDジャパン

    SEBS安全長靴

    GDジャパン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    自動車タイヤやコンベヤベルト、ホースなどに使われる素材SEBSを使用し、軽くてで柔らかい安全長靴になっております。 従来のPVC安全長靴に比べて約30%軽量化しております。 歩行や屈伸仕事を多くされる方にお薦めです。インジェクション(一体成型)式。
    用途建築、運搬、内作業、一般作業など材質(アッパー)SEBS材質(ソール)SEBS標準質量(g/片足)約680(26cm)機能軽量・柔軟材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所など形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。仕様トータルロック付形状自在車T型式トータルロック付材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クリーンラビット用棚板 TRUSCO

    クリーンラビット用棚板

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    均等積載量(kg/段)50
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

    545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所など形状自在車型式420MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
  • 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
    用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
    車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

    75mmナイロンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車輪径(Φmm)75
  • 420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
    用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状固定車型式540HR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    トラスコ品番814-2428形状自在 (トータルロック付)型式415MA自在車ブレーキ無し材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434MB-RB旋回半径(mm)69寸法V(mm)108ねじTM12×1.75軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • 420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスター

    ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ リアホースキット

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1キット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。
    適合Z125 PRO (16)セット内容ホース類/汎用取説/製品保証書ピッチ(ボルト)M側・C側:S1.25ホース寸法(mm)[10]+SF-SF+[ST]/540[580]
  • 車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボス幅H(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応