カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「rb-83」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 超硬カッターセット(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッターセット(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
  • 軸付オフセット型ダイヤ SK11

    軸付オフセット型ダイヤ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
    用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 45BZ 黒 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 45BZ 黒 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)317×114×30質量(g)19
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 45BZ みぞれ青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 45BZ みぞれ青 リスパック

    リスパック
    2,998税込3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)317×114×30質量(g)19
  • グリンコブロワ GREENCO(グリンコ)

    グリンコブロワ

    GREENCO(グリンコ)
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
    保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40耐熱クラスF種設置場所室内雰囲気腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気許容湿度(%)常湿(JIS Z 8703)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。