GREENCO(グリンコ)
グリンコブロワ
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
保護等級
IP55
許容周囲温度(℃)
0~40
耐熱クラス
F種
設置場所
室内
雰囲気
腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気
許容湿度(%)
常湿(JIS Z 8703)
内容量
1台
全10種類を絞り込む
モーター出力(kW)
選択してください
0.55/0.75(50/60Hz)
1.3/1.5(50/60Hz)
2.2/2.55(50/60Hz)
3.0/3.45(50/60Hz)
4.0/4.6(50/60Hz)
7.5/8.6(50/60Hz)
質量(kg)
選択してください
14
17
22
25
30
37
40
43
69
75
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
接続口径(inch)
モーター出力(kW)
最大吐出圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78106458
2RB740-7GH51
75
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
7.5/8.6(50/60Hz)
32.0/30.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106467
2RB710-7AH31
40
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
4.0/4.6(50/60Hz)
36.0/31.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106476
2RB710-7AH11
30
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
2.2/2.55(50/60Hz)
19.0/19.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106485
2RB730-7AH31
43
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
4.0/4.6(50/60Hz)
29.0/28.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106501
2RB510-7AH31
25
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
2.2/2.55(50/60Hz)
27.0/29.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106510
2RB830-7AH21
69
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G1-1/2、吸入口:G1-1/2(ネジフランジ2個付属)
7.5/8.6(50/60Hz)
26.0/26.0(±10%)
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106519
2RB730-7AT21
37
【三相】(50Hz)△結線:180~240/Y結線:310~415、(60Hz)△結線:200~275/Y結線:345~480
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
3.0/3.45(50/60Hz)
20.0/17.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106528
2RB410-7AH21
17
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G1-1/2、吸入口:G1-1/2(ネジフランジ2個付属)
1.3/1.5(50/60Hz)
20.0/22.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106537
2RB510-7AH11
22
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
1.3/1.5(50/60Hz)
17.0/14.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
78106546
2RB490-7AT11
14
【三相】(50Hz)△結線:180~240/Y結線:310~415、(60Hz)△結線:200~275/Y結線:345~480
吐出口:G1-1/2、吸入口:G1-1/2(ネジフランジ2個付属)
0.55/0.75(50/60Hz)
12.0/14.0(±10%)(50/60Hz)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0