カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • 自転車部品(14)
  • バイク部品(12)
  • 保管用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業服(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-9」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9 タカチ電機工業

    TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9

    タカチ電機工業
    109税込120
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ボディパッド リア  MT-RB009MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド リア MT-RB009MS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB009MS。販売備考:キャンセル不可商品です。REAR ホワイト/ブルー/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:REAR。色[カラー]:ホワイト/ブルー/レッド
    適合S1000RR 12-14ホワイト/ブルー/レッドタイプREAR
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    90税込99
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • コルクボード アイリスオーヤマ

    コルクボード

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
  • 光るダイヤ トラテープ(封入反射) トーグ安全工業

    光るダイヤ トラテープ(封入反射)

    トーグ安全工業
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    テープ長さ(m)10
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ボーズ面ビット SK11

    ボーズ面ビット

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • キーリール ストッパー付 光

    キーリール ストッパー付

    (5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
    用途鍵や工具などの取り付けに。仕様引込力50gトラスコ品番356-8776材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン幅(mm)54厚さ(mm)約25高さ(mm)103質量(g)41コード長さ(m)0.95
  • パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチ

    パッキンポンチセット 替刃

    スリーエッチ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
    用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンキャリーバッグミニ DBLTACT

    オープンキャリーバッグミニ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力! 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。
    質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210
  • M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M3型中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
    用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロンブルーベルト幅(mm)25
  • レシプロソー バイメタル 神東工業

    レシプロソー バイメタル

    神東工業
    1,298税込1,428
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    材質バイメタル(BIM)
  • 後ろ固定式プラスチックバスケット センタン工業

    後ろ固定式プラスチックバスケット

    センタン工業(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • TCXE-1専用充電電池 TRUSCO

    TCXE-1専用充電電池

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番329-2495適合本体TLR-7全長(mm)50外径(mm)14
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    ネオグレー高さ(mm)110
  • M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M2型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
    ネオグレー高さ(mm)59
  • 機密文書回収ボックス ナカバヤシ

    機密文書回収ボックス

    ナカバヤシ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    使用済み重要文書の定期回収にもご利用いただける機密文書保管カート、回収ボックスとその他、分別ボックス。きちんと整理整頓ができ、分別回収、オフィスの美化に役立ちます。
    用途オフィスから発生する使用済み重要文書の分別回収に最適。付属品袋1枚、鍵1個トラスコ品番510-8363材質本体・中箱:スチール製、袋:ナイロン布製質量(kg)推奨運搬:15~30高さ(mm)900奥行(mm)400容量(L)袋:81本体質量(kg)27色(袋)キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×900投入口幅(mm)314
  • セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    67,687税込74,456
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • 高耐力50両ねじボルト カナイ

    高耐力50両ねじボルト

    カナイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
    付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒塗装 大丸孔カバー 電成興業

    黒塗装 大丸孔カバー

    電成興業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    質量(kg)0.119寸法H(mm)13仕上電着塗装
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3全高(mm)880キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 防熱板(天井用)   RB-90T リンナイ

    防熱板(天井用) RB-90T

    リンナイ
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
  • 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用) エスコ

    自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1袋(2個)
    翌日出荷
    用途ポジションウィンカー、ルームライト等に
  • 9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-9.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
  • 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用) エスコ

    自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(2個)
    翌日出荷
    用途メーターパネルルーム