カテゴリ

  • 梱包用品(12)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rb-18g」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)緑色レーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー緑色材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
IGOゴムバンド#18 500g 赤 IGOIGOゴムバンド#18 500g 赤IGO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 青 IGOIGOゴムバンド#18 500g 青IGO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 緑 IGOIGOゴムバンド#18 500g 緑IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 白 IGOIGOゴムバンド#18 500g 白IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g ピンク IGOIGOゴムバンド#18 500g ピンクIGO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
ピンク容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)注射針 フローマックスNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ひと目でわかる、大きな流れ内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
IGOゴムバンド#18 500g 黄緑 IGOIGOゴムバンド#18 500g 黄緑IGO
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 黄 IGOIGOゴムバンド#18 500g 黄IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 紫 IGOIGOゴムバンド#18 500g 紫IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 黒 IGOIGOゴムバンド#18 500g 黒IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 紺 IGOIGOゴムバンド#18 500g 紺IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g オレンジ IGOIGOゴムバンド#18 500g オレンジIGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
オレンジ容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g グレー IGOIGOゴムバンド#18 500g グレーIGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
グレー容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応