112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)560×320×206 外寸(mm)622×373×224 内寸(mm)570×330×219 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP 有効内寸(mm)560×320×206 外寸(mm)624×373×224 内寸(mm)572×330×219 特性導電
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)
材質PP 外寸(mm)632×383×28 内寸(mm)625×376×16
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP 外寸(mm)632×383×28 内寸(mm)625×376×16 特性導電
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃 アズワン品番65-3886-04
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅲ
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)560×320×111 外寸(mm)622×373×125 内寸(mm)570×330×121 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅱ
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)560×320×170 外寸(mm)622×373×185 内寸(mm)570×330×180 圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅲ導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP 有効内寸(mm)560×320×110 外寸(mm)624×373×125 内寸(mm)572×330×120 特性導電
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
470 税込517
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし 名入れなし コンテナ種類ベタ目
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。B3サイズより少し大きめのサイズで、しっかりした厚みがあります。
用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけなどいろいろな用途におすすめです。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)390×542(B3+)
1冊(3枚)
999 税込1,099
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプH4 種類ハロゲン 消費電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120クラス 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。 種類ゴム足 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

OHSATO(大里)EPDM 差込みバンパー
RoHS
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50~70
1パック(4個)
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)差込バンパー
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ 材質EPDMゴム 種類差込バンパー
1セット(10個)
529 税込582
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 高さ(mm)1800 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凛とした佇まいが美しい微光沢ブラウス。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル85、綿15(フレンチツイル) 性別女性用
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

しなやかで動きやすい気持ちいブラウス。 美しい生地感と動きやすさを両方叶える新感覚のブラウス。 お洗濯がしやすかったり、シワになりにくいなど、機能面もしっかり充実。まさに働く女性のためのブラウスです。 伸びの良さで腕まわりらくちん。ニット素材で裾がでにくい。シワになりにくいから持ち歩きもOK。 ボタンの隙間から下着がのぞかないように、さりげなく内掛けボタンを施しました。
生地フルダルドットニット 性別女性用
1着
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。 ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止 混率(%)ポリエステル100(フレンチツイルニット) 性別女性用
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

多機能なワッフル調ブラウス。 ワッフル調の優しい風合いの生地に、透け防止、消臭加工、防汚加工など、オフィスで欲しかった工夫がたくさんつまった、高機能ブラウス。 インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。 共生地リボンはボタンで取り外して、スタンダードなブラウスとしても活躍してくれます。
生地フルダルワッフル 性別女性用
1着
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BONOFFICEブラウス
シャドーストライプニット(ポリエステル100%)。知的な印象のシャドーストライプはマットな質感と滑らかな肌触りが魅力。防透性と伸縮性を兼ね備えたイージーケア素材です。
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボンマックス長袖ブラウス RB4163
性別女性用 タイプ長袖、アクセループ付き 混率(%)ポリエステル100 生地NFシャドーストライプ
1着
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボンマックス長袖ブラウス RB4159
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。 ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止、カフス内側汚れ防止 混率(%)ポリエステル100(フレンチツイルニット) 性別女性用
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


地球にも人にもやさしいNewブラウス 服が生まれ変わる「RENU」×抗防臭菌加工「ポリジン」
性別女性用 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地レニューシャドーダイヤ
1枚
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ボンマックス長袖ブラウス RB4164
性別女性用 タイプ長袖、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル100 生地NFシャドーストライプ
1着
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

性別女性用 タイプ後スラッシュ、釦留 混率(%)ポリエステル100 生地ノルディスサテン
1着
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボンマックス長袖ブラウス RB4136
品の良さを感じさせるシンプルデザイン。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル85、綿15(フレンチツイル) 性別女性用
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボンマックス長袖ブラウス RB4140
知的な雰囲気を醸し出す胸元のピンタック。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、ファイテン 混率(%)ポリエステル85、綿15(マットダイヤ) 性別女性用
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

さりげないダイア地がおしゃれ。 繊細な模様と取り外せるリボンタイがポイント。 衿元はリボン付・衿元閉め・衿元開けの3パターン。 コーディネイトに変化を付けて楽しみたい方にぴったりです。 カルキュロドビー 繊細なダイア型の織り柄とパウダーカラーがフェミニンな素材です。 インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。 ホームクリーニングOK。吸水速乾素材。透け防止・UVカット素材。
生地カルキュロドビー 性別女性用
1着
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

見ため以上に動きやすい、すごいブラウス。 サイドから背面に配したニット素材が動きやすさのヒミツ。ここぞというところで伸縮性を発揮する、頼もしいブラウスです。 背面は、吸水性に優れた快適素材「スプリンジー」。セラミックを練りこんだ特殊ポリマー使用の素材。優れた吸水性と速乾性で汗をかいてもいつもさわやかな着心地です。紫外線カットやクーリング効果、透け防止機能も備えています。 脇から後ろにかけての、正面からは見えない部分を伸縮性のあるニットにすることで、手を挙げたりしゃがんだりしても、ウエストから裾がでません。縦にも横にも伸びるニットが、様々なストレスを解決してくれます。 ボタンの隙間からインナーや下着が見えないように、さりげなく内掛けボタンをしました。
生地ドビーストライプ 性別女性用
1着
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボンマックス長袖ブラウス RB4156
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。 2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、スカーフループ付 混率(%)ポリエステル100(コフレックストロ) 性別女性用
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連キーワード