47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1パック(10個)
495 税込545
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

作業工具等の収納にジャストサイズ 400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン 付属品仕切板4枚付 トラスコ品番487-3335 質量(kg)1.5 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×5本 規格同等認定(D12F07-04) 表面処理Z27 板厚(mm)1.2
1個
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBRB ブリッジバー
トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
1個
282 税込310
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 高さ(mm)1800 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛 耐熱温度(℃)200
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1袋(50個)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋(50個)
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60 最高出力(t)約7(安全加重)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-46 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約7.5 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

EA599RB-43用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3886-06
1枚
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
589 税込648
4日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)0.127 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-33 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
5,190 税込5,709
翌日出荷


プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

ユニファインChou2専用感熱ラベル
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
タイプセパレート
1本
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


高さ(mm)1800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合ラック ねじ径M20 P2.5 均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
7,288 税込8,017
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1袋(50個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(50個)
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1袋(50個)
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
材質SUS430・導電仕様 表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
649 税込714
欠品中

1脚
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47