作業工具等の収納にジャストサイズ
400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン
付属品仕切板4枚付
トラスコ品番487-3335
質量(kg)1.5
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具箱の交換パーツです。
仕様交換用バックル
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。
アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)
質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197
切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)
切断時間(秒)2
関連資料(1.9MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード