カテゴリ

  • 卓上消耗品(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「rb-82」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
レジ袋 TRUSCOレジ袋TRUSCO(2件のレビュー)
129税込142
1セット(100枚)ほか
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
軸付ダイヤモンドカッター SK11軸付ダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。適合材ガラス、石、貝、樹脂厚さ(mm)0.7仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000
防水ギボシスリーブ(雌) エスコ防水ギボシスリーブ(雌)エスコ
965税込1,062
1袋(20袋)
当日出荷から翌日出荷
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨーミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)コーヨー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工分岐用補助子桁取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
適合(ケーブルラック)SR20~SR80、NR20~NR60種別メラミン樹脂焼付塗装タイプ補助子桁
寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ 黒 リスパック リスパック寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ 黒 リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×182×30質量(g)23
寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ リアス青 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ リアス青 リスパックリスパック
2,998税込3,298
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)245×182×30質量(g)18
寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ こうが金 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ こうが金 リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)317×114×30質量(g)14
寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ みぞれ青 リスパック リスパック寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ みぞれ青 リスパックリスパック
3,198税込3,518
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×182×30質量(g)23
寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ みぞれ青 リスパック リスパック寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ みぞれ青 リスパックリスパック
1,898税込2,088
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×114×30
寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ こうが金 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ こうが金 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×30質量(g)11
寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ リアス青 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ リアス青 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×30質量(g)11
寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ こうが金 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ こうが金 リスパックリスパック
2,998税込3,298
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)245×182×30質量(g)18
寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ リアス青 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ リアス青 リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)317×114×30質量(g)14
寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ 黒 リスパック リスパック寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ 黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×114×30質量(g)14
分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工分岐用補助子桁取付金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A関連資料製品カタログ(2.75MB)
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片山本科学工具研究社
17,980税込19,778特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
39,980税込43,978
1本
26日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
6,590税込7,249特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
52,980税込58,278
1セット
32日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ギボシ形ソケット エスコギボシ形ソケットエスコ
1,650税込1,815
1袋(100袋)
当日出荷
仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86アズワン品番65-2141-10
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
(7420)OVERFENDER, ミツビシ(7420)OVERFENDER,ミツビシ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。