カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 保管用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb120」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • カード差し ワンタッチ式 RB120×65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB120×65

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • カード差し ワンタッチ式 RB120×40 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB120×40

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)120×40
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
  • キーリール 光

    キーリール

    (8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
    用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8750材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)52厚さ(mm)約19高さ(mm)157質量(g)79コード長さ(m)1.20
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 収納棚につける落下防止ベルトN キングジム

    収納棚につける落下防止ベルトN

    キングジム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
  • 精密軸付砥石12本組 EARTH MAN

    精密軸付砥石12本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6適合軸径(Φmm)2.35対応
  • M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M3型中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
    用途棚上の収納物の落下防止に。ブルー材質ナイロンベルト幅(mm)25
  • 抗菌 計量棒 ハセガワ

    抗菌 計量棒

    ハセガワ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度150度
    耐熱温度(℃)150
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック

    コンパクトライスディスペンサー

    ジャパンサミック
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。お米は上からと前からと投入することができます。(米収納量上から投入時:22kg、前から投入時:20kg)。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
    材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)3.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×63収納可能質量(kg)22
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
    用途小物収納として。材質/仕上アルミニウム
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRB

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプリセットボルト ニューストロング販売

    クランプリセットボルト

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M2型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
  • M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。質量(kg)0.3材質/仕上ナイロン幅(mm)25ブルー
  • セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール
  • 20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    20mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    配管・設備工事に最適です 無段過重調整
    ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐力50両ねじボルト カナイ

    高耐力50両ねじボルト

    カナイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
    付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RB-12.0シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
  • 1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-120
  • 3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD

    3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁

    CKD
    11,663税込12,829
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル使用流体圧縮空気、低真空
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
  • 制動抵抗器 小型タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 小型タイプ

    日立産機システム
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から89日以内出荷
    定格容量(W)120質量(kg)0.27
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ カリビアンブルー 120 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ カリビアンブルー 120

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    カリビアンブルーサイズ120混率(%)綿100肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
  • 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル

    高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB

    三菱マテリアル
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
    用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル

    高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
    用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
  • 先端交換式ヘッド VRB,VRC-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VRB,VRC-02

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    6,798税込7,478
    1個
    16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    表面処理塗装
  • 底板カバークランプ SD ネグロス電工

    底板カバークランプ SD

    ネグロス電工
    7,498税込8,248
    1個
    16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。