曜日別特売

コンパクトライスディスペンサー

コンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサー - ジャパンサミック

コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上からと前からと投入することができます。(米収納量上から投入時:22kg、前から投入時:20kg)
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合・2合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂
質量(kg)
3.4
容量
約5合
計量方式
1合/2合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×38×63
収納可能質量(kg)
22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170355RB-120-2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする