カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 作業工具(1)

「rb141」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ベント板ラチェットレンチ トップ工業ベント板ラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
輪ゴム100g ワールドクラフト輪ゴム100gワールドクラフト
198税込218
1個
翌々日出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴムを使用したゴムバンド
アメ色
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
889税込978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
IGOゴムバンド#14 100g アメ IGOIGOゴムバンド#14 100g アメIGO
349税込384
1セット
3日以内出荷
容量(g)100折径(mm)50切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
969税込1,066
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークスTRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証テルトニカ・ネットワークス
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。
シルバー
140mmARGBリバースファン Geometric Future140mmARGBリバースファンGeometric Future
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスCOMPACT DIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
質量(g)10
SMA CABLE EXTENSION テルトニカ・ネットワークスSMA CABLE EXTENSIONテルトニカ・ネットワークス
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255
質量(g)30
DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
質量(g)60
POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークスPOWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIREテルトニカ・ネットワークス
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)65
SIM ADAPTOR KIT テルトニカ・ネットワークスSIM ADAPTOR KITテルトニカ・ネットワークス
999税込1,099
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
質量(g)2
DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT ADAPTORテルトニカ・ネットワークス
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
質量(g)65
POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークスPOWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINALテルトニカ・ネットワークス
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
質量(g)55
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALSテルトニカ・ネットワークス
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)2